2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「センサーが動きを感知」するか「夜間感知モード(5分間隔も可能)」で、「既存のアラーム音」or「自由に録音した音声」と、光を発します。 録音内容によって、防犯・警告や案内など、様々なシーンで使用できます。 最大音量130db(3段階で調整可能)市販品の中でも最強クラス。 ソーラー&USB充電対応高性能ソーラーパネル+3.7V 1200mAhリチウムイオン電池を採用した2way充電仕様。室内ではUSBで充電することも可能です。※充電中は赤いランプが点灯します。 状況に合わせ3つのモード設定。24時間感知モード/夜間感知モード/夜間5分間隔モードの3つのモードから自由に設定できます。 アラームは2パターンから設定可能。 パターン1:「爆発音&犬の鳴き声」(※約30秒) パターン2:「お客様が自由に録音した音声」(※最大録音20秒の音声を2回) 警告や案内など様々な場面での利用が期待できます。 付属のリモコンでON/OFFなどの操作も楽々です。 アラームの作動中は赤いランプが点灯。 防水機能屋外に設置可能。(防水規格IP55) リモコン操作可能高い場所に設置した場合の操作に便利です。 英語や中国語、韓国語、アラビア語等々、外国語を録音すれば、外国人向けのアナウンスにもご使用いただけます。 【用途】防犯対策 案内 警告 不法投棄対策 防獣対策(動物の嫌がる音声を録音すれば、害獣対策・害鳥対策としてご利用いただけます)
仕様●本体サイズ:85×88×140mm●材質:ABS樹脂●重量:約300g●内蔵バッテリー:3.7v、1200mAh アズワン品番67-5282-84
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

・超音波により、猫の糞被害やいたずらを防ぎます。 ・変動超音波のため、猫の慣れを防ぎます。 ・防雨設計、屋外使用OK ・感知範囲 約15mm2
用途猫によるいたずら防止に。 質量(g)約218 直径(Φmm)約108 高さ(mm)約108 音圧感度(dB)90 材質ABS樹脂 センサーバッシブ赤外線センサー センサー感知範囲3m~5m 90° 電源単2乾電池×3本(別売)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)