11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCIe Gen4 x4の速さを体感 特許を取得した2つのヒートシンクを採用 高い冷却効果!!フレキシブルな取り付け 最新のNVMe 1.4標準に対応 台湾の実用新案 (特許番号: M541645) 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4 容量(TB)1 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)700 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 7000/5500 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 650K/700K 質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き) 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)3000000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷

PCIe Gen4 x4の速さを体感 特許を取得した2つのヒートシンクを採用 高い冷却効果・フレキシブルな取り付け 最新のNVMe 1.4標準に対応 台湾の実用新案 (特許番号: M541645) 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4 容量(TB)2 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)1400 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 7000/6900 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 650K/700K 質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き) 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)3000000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
70,980 税込78,078
13日以内出荷

PCIe Gen4で大容量とスピードを両立 2種類の特許取得済みヒートスプレッダから選択可能 効果的な冷却、簡単な取り付け 最新のNVMe 1.4仕様に対応 台湾の実用新案 (特許番号: M541645) 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4 容量(TB)2 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)400 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/3700 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 350K/600K 質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き) 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)3000000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
46,980 税込51,678
13日以内出荷

M.2 NVMe PCIe Gen4x4 SSD。最新プラットフォームAMD X570をサポート 卓越したパフォーマンス - 最大5,000 MB/s[1]という読み取り速度。システム全体のスピードとパフォーマンスを強化 3つの放熱要素 - グラフェンと銅の融合により、卓越した放熱性能を実現。0.2 mmという非常に薄い特許取得済みの冷却モジュールにより、装着時の干渉を回避 複数の保護、スマートな管理テクノロジー - SSDの状態を効果的に監視し、その性能を最大限に強化 製品保証 - 5年間の製品保証。無料テクニカルサポートサービス付き 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4 x4 with NVMe 1.3 容量(TB)1 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)1800 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/4400 MB/s、IOPS:Read/Write: 750K/750K IOPS Max 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)1700000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷

M.2 NVMe PCIe Gen4x4 SSD。最新プラットフォームAMD X570をサポート 卓越したパフォーマンス - 最大5,000 MB/s[1]という読み取り速度。システム全体のスピードとパフォーマンスを強化 3つの放熱要素 - グラフェンと銅の融合により、卓越した放熱性能を実現。0.2 mmという非常に薄い特許取得済みの冷却モジュールにより、装着時の干渉を回避 複数の保護、スマートな管理テクノロジー - SSDの状態を効果的に監視し、その性能を最大限に強化 製品保証 - 5年間の製品保証。無料テクニカルサポートサービス付き 台湾の発明特許 (証明書番号: I703921) 中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
ブラック インターフェイスPCIe Gen4 x4 with NVMe 1.3 容量(TB)2 動作電圧(V)DC+3.3 動作温度範囲(℃)0~70 保存温度(℃)-40~85 TBW(総書き込み容量)3600 性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/4400 MB/s、IOPS:Read/Write: 750K/750K IOPS Max 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7 湿度(%RH)90 under 40℃ (operational) 振動80Hz~2000Hz/20G 衝撃1500G/0.5ms MTBF(時間)1700000 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later 保証期間5年間限定保証
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷

冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計 高熱伝導接着剤を使用 インテルおよびAMDのマザーボードをサポート 厳選された高品質IC XMP2.0サポート 極めて低い動作電圧による省エネ
グレー モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM 周波数(MHz)3200 レイテンシーCL16-20-20-40 容量8GB×2 データ転送帯域幅:25600MB/s(PC4 25600) 電圧(V)テスト電圧:1.35 材質ヒートシンク:アルミニウム製 高さH×長さL×幅W(mm)32×140×7 保証期間永久保証 規格DDR4
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計 高熱伝導接着剤を使用 インテルおよびAMDのマザーボードをサポート 厳選された高品質IC XMP2.0サポート 極めて低い動作電圧による省エネ
グレー モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM 周波数(MHz)3200 レイテンシーCL16-20-20-40 容量32GB×2 データ転送帯域幅:25600MB/s(PC4 25600) 電圧(V)テスト電圧:1.35 材質ヒートシンク:アルミニウム製 高さH×長さL×幅W(mm)32×140×7 保証期間永久保証 規格DDR4
1個
41,980 税込46,178
13日以内出荷

冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計 高熱伝導接着剤を使用 インテルおよびAMDのマザーボードをサポート 厳選された高品質IC XMP2.0サポート 極めて低い動作電圧による省エネ
グレー モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM 周波数(MHz)3200 レイテンシーCL16-20-20-40 容量16GB×2 データ転送帯域幅:25600MB/s(PC4 25600) 電圧(V)テスト電圧:1.35 材質ヒートシンク:アルミニウム製 高さH×長さL×幅W(mm)32×140×7 保証期間永久保証 規格DDR4
1個
20,980 税込23,078
13日以内出荷

全面ミラーによる光透過 最新のARGBテクノロジー アルミニウム合金製の高性能ヒートシンク インテルおよびAMDのマザーボードをサポート 厳選された高品質IC O.C. Profileサポート 台湾の発明特許(特許番号:I703920) 中国の新特許 (証明書番号:CN 210039639 U)
ブラック モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM 周波数(MHz)4000 レイテンシーCL18-24-24-46 容量16GB×2 データ転送帯域幅:32000MB/s(PC4 32000) 電圧(V)テスト電圧:1.4 互換性Intel:Z490/Z590、AMD:B550/X570 高さH×長さL×幅W(mm)48.7×133.7×8.1 保証期間永久保証 規格DDR4
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷

全面ミラーによる光透過 最新のARGBテクノロジー アルミニウム合金製の高性能ヒートシンク インテルおよびAMDのマザーボードをサポート 厳選された高品質IC O.C. Profileサポート 台湾の発明特許(特許番号:I703920) 中国の新特許 (証明書番号:CN 210039639 U)
ブラック モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM 周波数(MHz)4000 レイテンシーCL18-22-22-42 容量8GB×2 データ転送帯域幅:32000MB/s(PC4 32000) 電圧(V)テスト電圧:1.35 互換性Intel:Z490/Z590、AMD:B550/X570 高さH×長さL×幅W(mm)48.7×133.7×8.1 保証期間永久保証 規格DDR4
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷

Team(チーム)内蔵型SSD T-FORCE Z540 M.2 PCIe 5.0
エコ商品
驚異的な次世代のスピードゲームパフォーマンスを上げる。特殊構造グラフェンヒートシンク。放熱のベストパートナー 。環境への配慮。自己管理解析報告技術機能を搭載。安心できる品質。特許取得済みグラフェンヒートシンク
その他【DRAMキャッシュ】YES RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)