「32gb」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビデオ録画と写真撮影をサポート
フルHD品質をサポート
耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
動作電圧(V)2.7~3.6
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
なめらかな流線型の一体型デザイン。独創的でシームレスなデザイン。市販されている他のどの製品と異なって、ユーザーの手にやさしく、埃や汚れが付きにくくなっています。キャップロスを防ぐ独自設計。レイヤー効果の魅力。プラグアンドプレイインターフェイス。C175パールUSBドライブは、USB 3.1インターフェイスを採用しています。ホットスワップをサポート。節電モードをサポート。
色ブラック
仕様オペレーティングシステム: Windows 10 / 8 / 7 / Vista、MAC OS 10.6 or later、Linux 2.6 or later
寸法(mm)54.9×20.5×9.5
質量(g)15
キャップタイプキャップ式
保証期間1年
インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm)32.0×24.0×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
機能書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)-40~+85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS10
こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。SB 3.0高速伝送インターフェイスを搭載しています。USB 2.0の数倍の読み取り速度で、伝送パフォーマンスを大幅に向上します。USB 2.0およびUSB 1.1インターフェイスと互換性があります。マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
質量(g)12
OSWindows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or later
サイズ(mm)54.4×19.3×7.3
インターフェイスUSB3.2 Gen1
こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB3.0高速対応スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。
質量(g)約6
キャップタイプスライド式
対応OSWindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×8.4×20
対応プラグアンドプレイ
保証期間1年
インターフェイスUSB 3.0
スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません。
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。
対応OSWindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降
インターフェイスUSB2.0
質量(g)約6
キャップタイプスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×8.4×20
対応プラグアンドプレイ
保証期間1年
class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5
寸法(mm)15.0×11.0×1.0
質量(g)約1
種類microSDHCカード
保証期間10年
保存温度範囲(℃)-40~85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~70
書込速度(MB/s)5
SDスピードクラスCLASS10
高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。
あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:80、書込:15
寸法(mm)15.0×11.0×1.0
質量(g)約1
種類microSDHCカード
保証期間10年
保存温度範囲(℃)-40~85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~70
書込速度(MB/s)15
SDスピードクラスCLASS10
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
寸法(mm)32.0×24.0×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
機能書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)-40~+85
動作電圧2.7~3.6V
転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
アルミニウム製のスタイリッシュなUSBメモリー。マルチメディアファイル/ドキュメントを高速で伝送・保存し、容易にデータを共有できます。
質量(g)12
OSWindows XP or later, MAC OS 10.6 or later, Linux 2.6 or later
サイズ(mm)54.4×19.3×7.3
インターフェイスUSB2.0
スタイリッシュなジェントルマンズグレーカラーのUSBメモリー。USB 3.2 Gen 1の高速転送インターフェースを採用し、転送帯域幅は最大5 Gbps。プラグアンドプレイにも対応し、USB 2.0との互換性があります。様々なデジタル音声ファイルや動画ファイル、そして4K動画のストレージ要件にも対応。
質量(g)8
OSWindows XP or later, Mac OS 10.4 or later, Linux 2.6 or later
サイズ(mm)56×17.2×7.6
インターフェイスUSB3.2 Gen1
様々なデバイスに対応!Class4メモリーカード。
データ転送速度Read 10~14MB/s、Write 4~5MB/s
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
機能書き込み防止
保存温度範囲(℃)-25~+85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS4
関連キーワード