フルフレームで120°の超広角発光
組み込みフォースフローRGB発光効果
アルミニウム合金製ヒートスプレッダとミニマリズム非対称デザイン
ASUS Aura Syncソフトウェア同期をサポート
最新式JEDEC RC 2.0 PCB
極めて低い1.2~1.4Vの動作電圧による省エネ
XMP2.0ワンクリックオーバークロックテクノロジをサポート
すべての主力マザーボードメーカー認定のQVL
色ホワイト
規格DDR4
高さH×長さL×幅W(mm)49×147×7
保証期間永久保証
周波数(MHz)4000
データ転送帯域幅:32000MB/s(PC4 32000)
モジュールタイプ288 Pin Unbuffered DIMM Non ECC
RGBでカラフルなフルフレームの120°超広角発光
IntelXMP3.0ワンクリックオーバークロックをサポート
電源管理チップを搭載し、電源を安定し効率より向上させる
電源管理チップの放熱効率を追求
オンダイECC機能を内蔵され、システムの安定性を高めます。
高品質のICを厳選して、安定性と信頼性をもたらす
RGBインテリジェントな制御チップを搭載し、各社の発光効果ソフトウェアをサポート
色ブラック
容量16GB×2
規格DDR5
高さH×長さL×幅W(mm)46.1×144.2×7
保証期間永久保証
互換性Intel:Z690/B660
モジュールタイプDDR5 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
関連キーワード