デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm)32.0×24.0×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
機能書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)-40~+85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS10
class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5
寸法(mm)15.0×11.0×1.0
質量(g)約1
種類microSDHCカード
保証期間10年
保存温度範囲(℃)-40~85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~70
書込速度(MB/s)5
SDスピードクラスCLASS10
高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。
あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:80、書込:15
寸法(mm)15.0×11.0×1.0
質量(g)約1
種類microSDHCカード
保証期間10年
保存温度範囲(℃)-40~85
動作電圧2.7~3.6V
動作温度範囲(℃)0~70
書込速度(MB/s)15
SDスピードクラスCLASS10
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
寸法(mm)32.0×24.0×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
機能書き込み防止機能
保存温度範囲(℃)-40~+85
動作電圧2.7~3.6V
転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15
動作温度範囲(℃)0~+70
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
ビデオ録画と写真撮影をサポート
フルHD品質をサポート
耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
動作電圧(V)2.7~3.6
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ビデオ録画と写真撮影をサポート
フルHD品質をサポート
耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)
容量(GB)8
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
動作電圧(V)2.7~3.6
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ビデオ録画と写真撮影をサポート
フルHD品質をサポート
耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
転送速度(Mbps)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)
容量(GB)16
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
動作電圧(V)2.7~3.6
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード