185件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き

    イノアック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
    材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き

    イノアック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き

    イノアック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
  • カームフレックス化粧断ち加 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加

    イノアック
    2,698税込2,968
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000
  • 携帯ポンチョ ベリー暖ポンチョ イノアック

    携帯ポンチョ ベリー暖ポンチョ

    イノアック
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    軽くてあったかい携帯ポンチョ。水・風シャットアウト!非常時ポンチョ(毛布がわりにも) 保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです! 腰に巻いて使えるヒモ、持ち運びに便利なポーチ付き
    用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど付属品ポーチ、ヒモ材質アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレンシート寸法(mm)約 1400X1900シルバー
  • 携帯毛布 ベリー暖ケット イノアック

    携帯毛布 ベリー暖ケット

    イノアック
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    軽くてあったかい携帯毛布水・風シャットアウト!非常時の毛布代わりに! 保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!持ち運びに便利なポーチ付き
    用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど付属品ポーチ材質アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレンシートシルバーサイズ(cm)140X190
  • 低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20 イノアック

    低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20

    イノアック
    5,298税込5,828
    1個
    13日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5280グレータイプゴム付車輪車輪幅(mm)35シャフト径(Φmm)20フォーク幅W(mm)56ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11.5金具高さH(mm)123材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)200トッププレート(mm)120/120偏心(mm)45
  • 低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12 イノアック

    低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12

    イノアック
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5255グレータイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
  • 低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰 イノアック

    低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰

    イノアック
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5301グレータイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
  • ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアック

    ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型

    イノアック
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル
  • 重荷重用 車輪のみ HS-W型 イノアック

    重荷重用 車輪のみ HS-W型

    イノアック
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック

    重荷重用 車輪のみ HR-W型

    イノアック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ログラン TP 車輪タイプ 車輪のみ イノアック

    ログラン TP 車輪タイプ 車輪のみ

    イノアック
    2,598税込2,858
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂
  • 高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付 イノアック

    高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付

    イノアック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
    材質(車輪)フェノール車仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック

    牽引台車用キャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車型式プレート式金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター 固定式 イノアック

    牽引台車用キャスター 固定式

    イノアック
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状固定車型式プレート式金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70
  • シリコーンゴム イノアック

    シリコーンゴム

    イノアック
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
    用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。幅(mm)500長さ(mm)500材質シリコーンゴム使用温度範囲-40~230℃
  • ニューマチック車輪(空気入) イノアック

    ニューマチック車輪(空気入)

    イノアック
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途緩衝用材質(車輪)ゴム型式ニューマチック車輪タイプ空気入り
  • プレス製ゴムキャスター イノアック

    プレス製ゴムキャスター

    イノアック
    6,298税込6,928
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式形状固定式(安全カバー付き)材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
  • 自己粘着包装材「イノタック」 バイオマス素材高緩衝タイプ イノアック

    自己粘着包装材「イノタック」 バイオマス素材高緩衝タイプ

    イノアック
    119,800税込131,780
    1巻
    11日以内出荷
    包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム。作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。燃焼しても有害物質は発生しません。人体に有害な材料は使用していません。
    用途自動車部品、機械部品の突起部保護、ガラス製品などの割れ物の梱包、輸送に仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200幅(mm)860厚さ(mm)2タイプバイオマス素材高緩衝タイプ長さ(m)150機能緩衝機能
  • 自己粘着包装材「イノタック」 高衝撃吸収片面ダンボールタイプ イノアック

    自己粘着包装材「イノタック」 高衝撃吸収片面ダンボールタイプ

    イノアック
    39,980税込43,978
    1巻
    11日以内出荷
    包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム。作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。燃焼しても有害物質は発生しません。人体に有害な材料は使用していません。
    用途ネット通販等の梱包、商品の包装仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200幅(mm)1000厚さ(mm)2.5タイプ高衝撃吸収片面段ボールタイプ長さ(m)100機能緩衝機能紙厚(g/m2)クラフト紙:50、段ボール仕様クラフト紙:50
  • 自己粘着包装材「イノタック」 スタンダード イノアック

    自己粘着包装材「イノタック」 スタンダード

    イノアック
    62,980税込69,278
    1巻
    11日以内出荷
    包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム。作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。燃焼しても有害物質は発生しません。人体に有害な材料は使用していません。
    用途自動車バンパーの包装など、薄物樹脂部品の梱包幅(mm)1250タイプスタンダード長さ(m)200紙厚(μm)クラフト紙:75
  • 自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ イノアック

    自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ

    イノアック
    42,980税込47,278
    1巻
    11日以内出荷
    包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム。作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。燃焼しても有害物質は発生しません。人体に有害な材料は使用していません。
    用途自動車部品、機械部品の突起部保護、自転車の部分保護、部品、資材の梱包、輸送などに仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200幅(mm)1000タイプ高緩衝タイプ長さ(m)100機能緩衝機能紙厚(g/m2)エンボスクラフト紙:50、クラフト紙:50
  • 自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ イノアック

    自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ

    イノアック
    53,980税込59,378
    1巻
    11日以内出荷
    包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム。作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。燃焼しても有害物質は発生しません。人体に有害な材料は使用していません。
    用途自動車部品、機械部品の突起部保護、ガラス製品などの割れ物の梱包、輸送に仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200幅(mm)1200厚さ(mm)2タイプ高緩衝タイプ長さ(m)100厚さ(μm)PEフィルム:15機能緩衝機能
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ サイレント 旋回金具付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ サイレント 旋回金具付 ウレタン

    イノアック
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプサイレント自在式車輪幅(mm)45穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン

    イノアック
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ自在式
  • 自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪 イノアック

    自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪

    イノアック
    6,898税込7,588
    1個
    9日以内出荷
    頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
    用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン

    イノアック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
  • 自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪 イノアック

    自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪

    イノアック
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
    用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ固定式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン

    イノアック
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ固定式
  • シリコーンゴム絶縁・耐熱シート イノアック

    シリコーンゴム絶縁・耐熱シート

    イノアック
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。絶縁性を持ちながら、耐熱性(200℃)に優れています。
    用途はんだごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。トラスコ品番219-2501材質シリコーンゴム幅(mm)500厚さ(mm)0.4透明伸び(%)740
  • 耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック

    耐摩耗性ウレタンゴムログラン板

    イノアック
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
    用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付 イノアック

    重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付

    イノアック
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用トラスコ品番382-5173材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53ストッパーあり取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112取付座B(mm)140
  • 低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付 イノアック

    低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付

    イノアック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー イノアック

    低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー

    イノアック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付 イノアック

    重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付

    イノアック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3595材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
  • 低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付 イノアック

    低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付

    イノアック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付 イノアック

    重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付

    イノアック
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3619材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式車輪幅(mm)53取付高H(mm)251取付座(mm)151×102取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き

    イノアック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。