絞り込み
ブランド
  • イノアック
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(26,517)
  • エスコ(6,214)
  • ノーブランド(2,759)
  • 若井産業(764)
  • TRUSCO(691)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(595)
  • RS PRO(482)
  • 廣杉計器(464)
  • サンコーテクノ(434)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
  • 八幡ねじ(430)
  • OHSATO(大里)(416)
  • WURTH ELEKTRONIK(414)
  • ヤマヒロ(327)
  • (279)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(260)
  • 日産ネジ(260)
  • WAKI(和気産業)(199)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

    発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

    イノアック(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
    用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
  • 発泡ポリエチレンシート イノアック

    発泡ポリエチレンシート

    イノアック(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
  • 高密度ウレタンシート黒 イノアック

    高密度ウレタンシート黒

    イノアック(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
    用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
  • 発泡ウレタンろ過シート イノアック

    発泡ウレタンろ過シート

    イノアック(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
    用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
  • ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアック

    ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き

    イノアック(1件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
    用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
  • 発泡ウレタンクッション性シート イノアック

    発泡ウレタンクッション性シート

    イノアック(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    クッション性に優れ軽量です。
    用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
  • マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアック

    マイクロセルウレタンロール SlimFlex

    イノアック
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000長さ(m)1仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
  • ポリエチレンシートEVAフォーム イノアック

    ポリエチレンシートEVAフォーム

    イノアック
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム幅(mm)1000長さ(mm)1000
  • 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒 イノアック

    【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒

    イノアック(2件のレビュー)
    841税込925
    1枚
    欠品中
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック

    【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2

    イノアック(7件のレビュー)
    830税込913
    1枚
    欠品中
    軽量・低価格で幅広い用途に使用
    厚さ(mm)5・10・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000材質発泡ポリウレタン密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
  • カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-2 片面粘着付

    イノアック
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0212
  • 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー イノアック

    【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー

    イノアック(1件のレビュー)
    841税込925
    1枚
    欠品中
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
  • 軟質ウレタンフォーム イノアック

    軟質ウレタンフォーム

    イノアック(2件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
    用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)縦(mm)250横(mm)250
  • EPDMゴムスポンジ イノアック

    EPDMゴムスポンジ

    イノアック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
    用途屋外でのクッション材、保護材に。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(EPDM系)使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
  • PEライト Z(新工作シート) イノアック

    PEライト Z(新工作シート)

    イノアック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から89日以内出荷
    ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
    用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
  • マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアック

    マイクロセルウレタンPORON 黒

    イノアック
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
  • バソテクトG 1200×1250 イノアック

    バソテクトG 1200×1250

    イノアック
    5,698税込6,268
    1枚
    翌日出荷
    優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
    用途工場の防音・断熱対策。幅(mm)1200長さ(mm)1250材質メラミン樹脂グレー使用温度範囲(℃)0~150
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • ゴムスポンジロール 粘着付 イノアック

    ゴムスポンジロール 粘着付

    イノアック
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。厚さ(mm)5長さ(m)1材質天然ゴム公差約±5%使用温度範囲(℃)-10~+60
  • カームフレックス (粘着付) イノアック

    カームフレックス (粘着付)

    イノアック(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
    用途吸収材、制振材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
  • ゴムスポンジロール イノアック

    ゴムスポンジロール

    イノアック(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。厚さ(mm)5長さ(m)1材質天然ゴム公差約±5%使用温度範囲(℃)-10~+60
  • CRゴムスポ イノアック

    CRゴムスポ

    イノアック
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。
    用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(CR系)使用温度範囲-20~100℃密度0.190±0.03g/cm3
  • アイデアシート イノアック

    アイデアシート

    イノアック(2件のレビュー)
    769税込846
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ソフトで軽く、クッション性に優れています。耐熱性、耐候性、保温性や退色性に優れています。 水を吸いません。ハサミ、カッターやポリエチレン用両面粘着テープ等で簡単に加工できます。
    用途クッション材・敷き物・緩衝材や各種工作に材質発泡ポリエチレン縦(mm)450横(mm)450
  • オームフレックス イノアック

    オームフレックス

    イノアック(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
    厚さ(mm)10幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタンピンク使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
  • 発泡ウレタンシート イノアック

    発泡ウレタンシート

    イノアック
    3,998税込4,398
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    止水性、耐候性に優れています。
    用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
  • ポリエチレンシートEVAフォーム イノアック

    ポリエチレンシートEVAフォーム

    イノアック
    4,798税込5,278
    1枚
    翌日出荷
    EVAの6倍発泡品で高硬度品です。 通い台車の緩衝材に使用されています。
    用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム厚さ(mm)10幅(mm)1000長さ(mm)1000仕様見掛け密度kg/[[立米]]トラスコ品番818-4123質量(kg)2
  • ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン イノアック

    ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン

    イノアック
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    材質エステル系ウレタンブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
  • 便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズ イノアック

    便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズ

    イノアック
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、。完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに。可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
    材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター)寸法(mm)500×500×厚10アズワン品番64-5077-29
  • カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4 片面粘着付

    イノアック(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0213
  • NRゴムスポ イノアック

    NRゴムスポ

    イノアック
    4,398税込4,838特価
    1枚
    当日出荷
    弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    用途各種クッション材。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(天然)使用温度範囲-40~70℃密度0.150±0.03g/cm3
  • カームフレックス化粧断ち加工 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加工

    イノアック
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000
  • カームフレックス化粧断ち加 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加

    イノアック
    2,698税込2,968
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000
  • シリコーンゴム イノアック

    シリコーンゴム

    イノアック
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
    用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。幅(mm)500長さ(mm)500材質シリコーンゴム使用温度範囲-40~230℃
  • 耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック

    耐摩耗性ウレタンゴムログラン板

    イノアック
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
    用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムスポンジ粘着 200×200×10mm イノアック

    ゴムスポンジ粘着 200×200×10mm

    イノアック
    559税込615
    1枚
    10日以内出荷
    やわらか素材で加工が簡単!。ハサミ・カッターナイフで簡単にカットが出来ます。スベリ止めや簡易保護に。火の近くでは使用しないでください。材質上、伸縮があります。
    材質発泡ゴム寸法(mm)200×200×厚10アズワン品番64-5077-30
  • マイクロセルポリマーシート 防水タイプ イノアック

    マイクロセルポリマーシート 防水タイプ

    イノアック
    269,800税込296,780
    1巻
    9日以内出荷
    高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
    用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~70
  • カームフレックス化粧断ち イノアック

    カームフレックス化粧断ち

    イノアック
    5,698税込6,268
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン幅(mm)1000長さ(mm)1000仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • マイクロセルウレタンPORON(テープ無) イノアック

    マイクロセルウレタンPORON(テープ無)

    イノアック
    119,800税込131,780
    1巻
    翌々日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に。材質高密度マイクロセルウレタンフォームトラスコ品番818-4101質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ2 0211
  • ゴムスポ N148 化粧断ち加工 イノアック

    ゴムスポ N148 化粧断ち加工

    イノアック
    16,980税込18,678
    1セット(5枚)ほか
    14日以内出荷
    材質発泡ゴム(天然)使用温度範囲(℃)-20~100密度0.15±0.03g/cm3
  • ゴムスポ E4088 化粧断ち加工 イノアック

    ゴムスポ E4088 化粧断ち加工

    イノアック
    18,980税込20,878
    1セット(5枚)ほか
    14日以内出荷
    材質発泡ゴム(EPDM系)使用温度範囲(℃)-20~100密度0.100±0.03g/cm3