カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
    • ウレタン ゴム板・シート(12)
  • 機構部品(1)
    • 防振マット(1)
絞り込み
ブランド
  • イノアック
  • モノタロウ(22)
  • オーツケミカル(1)
  • アキツ(3)
  • (5)
  • WAKI(和気産業)(18)
  • TRUSCO(12)
  • エクシール(22)
  • タイガースポリマー(2)
  • 篠田ゴム(1)
  • イトーキ(1,162)
  • エレコム(89)
  • 内田洋行(72)
  • オカムラ(岡村製作所)(55)
  • ヤボシ(52)
  • サンセルフ(51)
  • 積水樹脂(44)
  • HEAVEN'S(44)
  • DAYTONA(デイトナ)(43)
  • ボンフォーム(38)
厚さ(mm)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 5(5)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(2)
材質
  • ウレタン(12)
長さ(mm)
  • 1000(6)
  • 7000(1)
  • 15000(2)
  • 24000(2)
  • 50000(1)
幅(mm)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 500(5)
  • 1000(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ウレタン シート」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロセルポリマーシート 防水タイプ イノアックマイクロセルポリマーシート 防水タイプイノアック
269,800税込296,780
1巻
翌々日出荷
高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~70
マイクロセルウレタンPORON(テープ無) イノアックマイクロセルウレタンPORON(テープ無)イノアック
73,980税込81,378
1巻
翌々日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に。材質高密度マイクロセルウレタンフォームトラスコ品番818-4101質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ2 0211
マイクロセルウレタンロールPORON 黒 イノアックマイクロセルウレタンロールPORON 黒イノアック
399税込439
1巻
当日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000長さ(m)1仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
マイクロセルウレタンPORON(R) 黒 イノアックマイクロセルウレタンPORON(R) 黒イノアック
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に厚さ(mm)5材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(m)15仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアックマイクロセルウレタンPORON 黒イノアック
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から翌々日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン イノアックログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウンイノアック
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ブラウン材質エステル系ウレタン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
ポロンシート作業台安全マット 黒 5×500MM×15M巻 イノアックポロンシート作業台安全マット 黒 5×500MM×15M巻イノアック
109,800税込120,780
1巻
7日以内出荷
衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)15000トラスコ品番455-9983材質発泡ウレタン質量(kg)11.5使用温度範囲(℃)-20~70
ポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻 イノアックポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻イノアック
129,800税込142,780
1巻
7日以内出荷
衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。
用途作業台などの防振材。厚さ(mm)3幅(mm)500長さ(mm)24000トラスコ品番455-9975材質発泡ウレタン質量(kg)11.7使用温度範囲(℃)-20~70
発泡ウレタンろ過シート イノアック発泡ウレタンろ過シートイノアック(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)イノアック(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
発泡ウレタンシート イノアック発泡ウレタンシートイノアック
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
発泡ウレタンクッション性シート イノアック発泡ウレタンクッション性シートイノアック(14件のレビュー)
759税込835
1枚ほか
当日出荷から34日以内出荷
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
高密度ウレタンシート黒 イノアック高密度ウレタンシート黒イノアック(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら