カテゴリ

  • 物流用品(20)
    • プレート式 自在車キャスター(11)
    • プレート式 固定車キャスター(4)
絞り込み
ブランド
  • イノアック
  • モノタロウ(2)
  • ナンシン(15)
  • ハンマーキャスター(73)
  • 東正車輛(12)
  • ユーエイキャスター(68)
  • SAMSONG(13)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(33)
  • オーエッチ工業(3)
  • ハーフェレ(19)
  • ワコーパレット(4)
  • SISIKU(シシク)(171)
  • ヨドノ(73)
  • TAKIGEN(タキゲン)(28)
  • TRUSCO(24)
  • Blickle(ブリックレ)(21)
  • テンテキャスター(20)
  • エスコ(16)
  • 栃木屋(13)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(10)
許容荷重(daN)
  • 117.6(4)
  • 176.4(4)
  • 196(2)
  • 235.2(1)
  • 245(4)
  • 294(8)
  • 294.2(1)
  • 392(5)
  • 401.8(1)
  • 441(2)
  • 441.299(3)
  • 450.8(3)
  • 490(9)
  • 539(3)
  • 588(6)
  • 646.8(3)
車輪径(Φmm)
  • 75(4)
  • 100(12)
  • 130(10)
  • 150(14)
  • 200(10)
  • 201(4)
  • 250(4)
  • 300(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(8)
  • エラストマー(7)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(3)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(8)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(8)
単輪
取付高(mm)
  • 100(3)
  • 144(8)
  • 177(6)
  • 198(7)
  • 250(6)
  • 251(4)
  • 305(3)
100・144・177・198・250・251・305
車輪幅(mm)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 38(5)
  • 42(4)
  • 45(3)
  • 50(15)
  • 51(1)
  • 53(4)
  • 63(6)
32・35・38・42・45・50・51・53・63
取付座(mm)
  • 82×82(2)
  • 95×72(1)
  • 95×95(2)
  • 105×105(2)
  • 108×108(4)
  • 115×80(1)
  • 120×120(5)
  • 137×93(1)
  • 139×88(1)
  • 140×96(1)
  • 140×140(6)
  • 151×102(3)
  • 160×160(2)
  • 200×140(1)
82×82・95×72・95×95・105×105・108×108・115×80・120×120・137×93・139×88・140×96・140×140・151×102・160×160・200×140
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター 重荷重」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式イノアック
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式イノアック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)イノアック(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重ブレーキダブルストッパー付金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付 イノアック重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付イノアック
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付 イノアック重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付イノアック
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付 イノアック重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付イノアック
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
旋回始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー穴径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付 イノアック重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 固定金具付イノアック
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3619材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式車輪幅(mm)53取付高H(mm)251取付座(mm)151×102取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付 イノアック重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付イノアック
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3595材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付 イノアック重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付イノアック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用トラスコ品番382-5173材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53ストッパーあり取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112取付座B(mm)140
重荷重用 車輪のみ HP-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HP-W型イノアック(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HR-W型イノアック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から13日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用エラストマー製キャスター イノアック重荷重用エラストマー製キャスターイノアック
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450偏心(mm)45
重荷重用エラストマー製キャスター イノアック重荷重用エラストマー製キャスターイノアック
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定式荷重種別重荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56車輪幅(mm)50車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450
プレス製ウレタンキャスター イノアックプレス製ウレタンキャスターイノアック
6,298税込6,928
1個
13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。材質(車輪)ウレタン仕様プレート式形状ログラン 自在式(左側ストッパー付)荷重種別軽荷重/中荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93車輪幅(mm)38ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5最大荷重(kg)300偏心(mm)45
HR-WJ型 重荷重用自由金具付ゴム車輪(鋼板製金具) イノアックHR-WJ型 重荷重用自由金具付ゴム車輪(鋼板製金具)イノアック
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ゴム形状自在型式HR-WJ型重荷重用自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用エラストマー製車輪のみ イノアック重荷重用エラストマー製車輪のみイノアック
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。荷重種別重荷重車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー車輪幅R(mm)50ボス幅B(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体最大荷重(kg)450
重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付 イノアック重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付イノアック
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具) イノアックHP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)イノアック
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ウレタン形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用 車輪のみ HS-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HS-W型イノアック
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら