「台車キャスター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具鋼板製
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
材質(車輪)ウレタン
ボス幅(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
材質(ホイール)アルミ
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具鋼板製
ストッパーなし
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
偏芯(mm)56
寸法b(mm)56
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
寸法b(mm)56
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
寸法b(mm)68.5
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)13X26
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)12.7
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
寸法b(mm)68.5
取付穴径(Φmm)13X26
取付ピッチ(mm)(P1×P2)132×86(P1'×P2':124×62)
プレート寸法F1×F2(mm)158×114
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)12.7
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
始動抵抗が少なく、軽い操作性です。環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
金具鋼板製
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11.5
シャフト径d(Φmm)20
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
寸法b(mm)56
取付穴径(Φmm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M16
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
種別ストッパー付
タイプゴム付車輪
シャフト径(Φmm)12.7
フォーク幅W(mm)68.5
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)13/26
取付ピッチ(mm)(P1×P2)132/86(124/62)
金具高さH(mm)123.8
材質(金具)鋼板
材質(芯金)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)310
トッププレート(mm)158/114
偏心(mm)50
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
種別ストッパー付
シャフト径(Φmm)12.7
フォーク幅W(mm)68.5
ストッパーなし
最大荷重(N)3920
取付穴径(Φmm)13/26
金具高さH(mm)150.5
材質(金具)鋼板
材質(芯金)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)400
トッププレート(mm)158/114
偏心(mm)75
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプ固定式
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプ自在式
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプサイレント自在式
車輪幅(mm)45
穴径d(Φmm)20
軸径d(Φmm)20
取付穴径P(mm)11.5
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。
材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
用途作業者の足巻き込み防止用に。
材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板
タイプ固定式
穴径d(Φmm)20
軸径d(Φmm)20
取付穴径P(mm)11.5
頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
用途作業者の足巻き込み防止用に。
材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板
タイプ自在式
穴径d(Φmm)20
軸径d(Φmm)20
取付穴径P(mm)11.5
頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。
用途作業者の足巻き込み防止用に。
材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
穴径d(Φmm)20
軸径d(Φmm)20
取付穴径P(mm)11.5
関連キーワード