圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(mm)1000
長さ(m)1
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質ウレタンスポンジ
使用温度(℃)安全:マイナス10~60
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
空気振動の音を吸音します。
軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付
色黒
2018年トラスコ掲載ページ2 0212
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
色黒
2018年トラスコ掲載ページ2 0213
関連キーワード