6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 仕様プレート式、自在式 材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン 車輪幅(mm)48 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)12.7 取付座A(mm)158 取付座B(mm)114
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 トラスコ品番361-0283 許容荷重(kg)バネ:50~90 材質(車輪)鉄鋳造ホイール、ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)48 取付座A×B(mm)158×114 取付高H(mm)200 取付ピッチY(mm)86~62 取付穴径P(mm)12.7 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)303.8 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)132~124
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 仕様プレート式 トラスコ品番361-0285 材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン 質量(kg)5.7 タイプ固定式 車輪幅(mm)48 取付ピッチY(mm)86~62 取付穴径P(mm)12.7 取付座A(mm)158 取付座B(mm)114
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 トラスコ品番361-0279 材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン 許容荷重(kg)バネ:50~90 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)48 荷重設定:303.8daN、310daN 取付高H(mm)200 取付ピッチY(mm)86~62 取付穴径P(mm)12.7 取付座A(mm)158 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)132~124 取付座B(mm)114
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 仕様プレート式、自在式(旋回ストッパー金具付)、自在ストッパー式 トラスコ品番361-0281 質量(kg)7 車輪幅(mm)48 取付ピッチY(mm)86~62 取付穴径P(mm)12.7 取付座A(mm)158 取付座B(mm)114
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷