8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用 トラスコ品番382-3595 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)53 取付座A×B(mm)140×140 取付高H(mm)251 取付ピッチY(mm)112 取付穴径P(mm)14 許容荷重(daN)588 車輪径D(Φmm)201 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)112
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用 トラスコ品番382-3619 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ固定式 車輪幅(mm)53 取付高H(mm)251 取付座(mm)151×102 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)14 許容荷重(daN)588 車輪径D(Φmm)201 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)112
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用 トラスコ品番382-5173 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)53 ストッパーあり 取付高H(mm)251 取付ピッチY(mm)112 取付穴径P(mm)14 許容荷重(daN)588 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)201 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)112 取付座B(mm)140
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

イノアックプレス製ウレタンキャスター
エコ商品
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式 形状ログラン 自在式(左側ストッパー付) 荷重種別軽荷重/中荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5 最大荷重(kg)300 偏心(mm)45
1個
6,298 税込6,928
13日以内出荷

旋回始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー 穴径d(Φmm)20 取付穴径P(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450 偏心(mm)45
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状固定式 荷重種別重荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56 車輪幅(mm)50 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 荷重種別重荷重 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 車輪幅R(mm)50 ボス幅B(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 最大荷重(kg)450
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷