カテゴリ

  • 物流用品(89)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 梱包用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防災用品(3)
  • テープ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • イノアック
  • モノタロウ(14)
  • ニッサン(2,263)
  • スズキ(873)
  • Kawasaki(513)
  • SMC(453)
  • トヨタ(367)
  • 日野自動車(266)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(257)
  • UDトラックス(242)
  • ミツビシ(215)
  • アックスブレーン(196)
  • MAZDA(マツダ)(186)
  • 三菱ふそう(162)
  • ダイハツ(109)
  • エスコ(104)
  • ホンダ(104)
  • いすゞ自動車(83)
  • スマイル[家具](82)
  • ビアックス(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「accu」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトチューブ イノアック

    ライトチューブ

    イノアック(28件のレビュー)
    299税込329
    1本(1m)
    当日出荷
    高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
    厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
  • セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ) イノアック

    セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ)

    イノアック(10件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
    用途パイプ・角など材質ポリエチレン形状パイプタイプパイプ型色(柄)トラ両面テープあり
  • 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

    発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

    イノアック(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
    用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ

    イノアック(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
    荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
  • 発泡ポリエチレンシート イノアック

    発泡ポリエチレンシート

    イノアック(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作材質発泡ポリエチレン(PEライト)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
  • セーフティクッション トラ柄(シート) イノアック

    セーフティクッション トラ柄(シート)

    イノアック(6件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
    用途壁面・角など材質ポリエチレン形状平型タイプシート色(柄)トラ両面テープなし
  • ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアック

    ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き

    イノアック(1件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
    用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
  • 発泡ウレタンろ過シート イノアック

    発泡ウレタンろ過シート

    イノアック(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
    用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
  • マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアック

    マイクロセルウレタンロール SlimFlex

    イノアック
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000長さ(m)1
  • 高密度ウレタンシート黒 イノアック

    高密度ウレタンシート黒

    イノアック(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
    用途各種機器足ゴムシート。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
  • ポリエチレンシートEVAフォーム イノアック

    ポリエチレンシートEVAフォーム

    イノアック
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム長さ(mm)1000幅(mm)1000
  • 発泡ウレタンクッション性シート イノアック

    発泡ウレタンクッション性シート

    イノアック(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性に優れ軽量です。
    用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
  • 台車移動防止用ストッパー イノアック

    台車移動防止用ストッパー

    イノアック(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
    材質スチール取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック

    低始動抵抗キャスター (車輪のみ)

    イノアック(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
  • シールフレックスモールド イノアック

    シールフレックスモールド

    イノアック(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
    用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
  • セーフティクッション テープ付き(ロール) イノアック

    セーフティクッション テープ付き(ロール)

    イノアック(5件のレビュー)
    739税込813
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
    用途壁面・角など材質ポリエチレン形状平型タイプシート色(柄)グレー両面テープあり
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 固定式

    イノアック
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

    イノアック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム) イノアック

    モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)

    イノアック(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    優れた濾過性能を有します。
    長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5寸法(mm)500×500品番【素材】MF-13アズワン品番64-5077-28
  • 保冷剤 イノアック

    保冷剤

    イノアック(6件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    繰り返し使用可能なプラスチック容器タイプです。 -21℃の冷凍庫で24時間で凍ります。
    用途飲料水、生鮮食品の宅配。繰り返し搬送される配送。材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)水、ゲル剤(天然高分子)、保存料、着色料
  • 保冷剤(棒状容器タイプ) イノアック

    保冷剤(棒状容器タイプ)

    イノアック(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    繰り返し使用可能で経済的です。 形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。 耐久性に優れた容器タイプです。
    用途生鮮食品の宅配。 牛乳、乳製品の宅配。 繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。材質(容器)ポリエチレン内容水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
  • 保冷剤(結露防止タイプ) イノアック

    保冷剤(結露防止タイプ)

    イノアック(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    袋状の最も手軽な蓄冷剤です。 蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。
    用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。 洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。 配送、医薬品の保冷配送など。
  • カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-2 片面粘着付

    イノアック
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0212
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式

    イノアック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 駐車クッション テープ付き グレー(山型) イノアック

    駐車クッション テープ付き グレー(山型)

    イノアック(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
    用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山形色(柄)グレー両面テープあり
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)

    イノアック(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式

    イノアック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック

    【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2

    イノアック(7件のレビュー)
    830税込913
    1枚
    3日以内出荷
    軽量・低価格で幅広い用途に使用
    材質発泡ポリウレタン長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)5・10・20・30・40・50密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
  • EPDMゴムスポンジ イノアック

    EPDMゴムスポンジ

    イノアック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
    用途屋外でのクッション材、保護材に。材質発泡ゴム(EPDM系)長さ(mm)1000幅(mm)650使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
  • セーフティクッション テープ付き(溝付き平版) イノアック

    セーフティクッション テープ付き(溝付き平版)

    イノアック(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
    用途壁面・角など材質ポリエチレン形状平型タイプシート色(柄)グレー両面テープあり
  • 軟質ウレタンフォーム イノアック

    軟質ウレタンフォーム

    イノアック(2件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
    用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)縦(mm)250横(mm)250
  • セーフティクッション トラ柄(溝付き平版) イノアック

    セーフティクッション トラ柄(溝付き平版)

    イノアック
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。裏面V字加工付
    用途壁面・角など材質ポリエチレン形状平型タイプ平板色(柄)トラ両面テープなし
  • マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアック

    マイクロセルウレタンPORON 黒

    イノアック
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • PEライト Z(新工作シート) イノアック

    PEライト Z(新工作シート)

    イノアック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から89日以内出荷
    ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
    用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
  • 駐車クッション トラ柄(山型) イノアック

    駐車クッション トラ柄(山型)

    イノアック
    1,198税込1,318
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
    用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山型色(柄)トラ両面テープなし
  • 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー イノアック

    【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー

    イノアック(1件のレビュー)
    841税込925
    1枚
    3日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
  • ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン イノアック

    ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン

    イノアック
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質エステル系ウレタンブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92