「e4088 イノアック」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。
幅(mm)650
長さ(mm)1000
材質発泡ゴム(EPDM系)
色黒
使用温度範囲-40~110℃
密度0.100±0.03g/cm3
材質発泡ゴム(EPDM系)
色黒
使用温度範囲(℃)-20~100
密度0.100±0.03g/cm3
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。
器具の緩衝パッキン材や保護材に。
住宅用、土木建築用目地材に。
自動車などトランク、ボンネットのシール材に。
ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。
厚さ(mm)5
長さ(m)1
材質天然ゴム
公差約±5%
使用温度範囲(℃)-10~+60
こんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。
用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。
幅(mm)650
長さ(mm)1000
材質発泡ゴム(CR系)
色黒
使用温度範囲-20~100℃
密度0.190±0.03g/cm3
弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途各種クッション材。
幅(mm)650
長さ(mm)1000
材質発泡ゴム(天然)
色黒
使用温度範囲-40~70℃
密度0.150±0.03g/cm3