キャップ部に6つの穴を開けることで水やお湯がシャワー状に広がるタイプです。
大口径(33.5mm)で洗浄液が入りやすく、目盛が有るので希釈が楽になります。
本体材質を軟らかくしており、握る強さで水圧を変える事が可能です。
透明なので汚れの付着がすぐにわかります。
仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ:横75×奥行45×高さ256mm●容量:500mL●耐熱温度:100℃(10分以内)●沸騰消毒可※形状は維持しますが、寸法・容量は若干収縮します。●※食洗器・電子レンジは使用しないでください。●※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。●※中身が入った状態で横にしないでください。●※医療機器ではありません。
アズワン品番67-8054-51
1箱(40本)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
関連キーワード