「pcソフトケース」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
国内でも重要施設の警備に使用されております。ICAO標準を含むほとんどの爆薬成分を、ナノグラム精度まで高速で検出できる高感度でポータブルなトレース式爆発物検知装置(爆発物探知機)。検知できる爆薬成分には、TATPや、ホームメード爆薬(即席爆発装置、自家製爆弾)、マーカー付きのプラスチック爆薬(PETN/RDX、SEMTEX、C4等)更にマーカーなしの爆薬も含まれます。 mini EXPLONIXは、爆発物の痕跡を見つけるために使用されるトレースシステムです。爆薬の痕跡は、爆発物を取り扱った人や、爆発が付着した表面から検出できます。独自の赤外線によるサンプリング方式により、たとえ蒸気圧の低い付着性の強い爆薬も分離し検出します。
仕様【ソフトウェア環境】Windows XP以降、【データフォーマット】専用ソフトウェアによる ASCII コードデータ出力、【判定信号】音声及び、赤文字によるフラッシュ表示、【検出後の内部クリーニング時間】5秒以内、【検出限界】ナノグラム
セット内容本体、検出カードリッジ、本体ホルダー、バッテリーパック、充電台、本体充電器セット、サンプリング用紙、USBケーブル、テストサンプルペン、PC用ソフト、取扱い説明書(日本語版/英語版)、収納ケース
寸法(mm)249×65×53
質量(g)685
電源Li-ion、100-240 VAC 又は12 VDC(AC充電用アダプター)
反応時間1秒以上
連続使用時間(時間)4~8(使用状況による)
インターフェースUSB2.0
ウォームアップ時間5~18秒程度
防塵防水性能IP42適合
動作温度範囲(℃)0~50
サービス分類レンタル
関連キーワード