左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。
用途開戸用。サッシ業社様・工務店様
トラスコ品番434-4367
材質亜鉛ダイカスト
幅(mm)206
色シルバー
高さ(mm)110
奥行(mm)241
適合扉質量(kg)45以下
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
トラスコ品番131-8016
幅(mm)323
高さ(mm)111
奥行(mm)85
適合扉質量(kg)30以下
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザ
セット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書
材質ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12
幅(mm)230
色バーントアンバー
高さ(mm)51
奥行(mm)45
Grade2規格品より開閉効率が優れています。
耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
色アンバー
タイプブラケット:A(段付ブラケット)
適合扉高さ(mm)2400
効率0.6
適合扉幅(mm)1050
適合扉質量(kg)85以下
耐久回数50万回
モーメント(N・m)閉じ:26以上
1台
¥23,980
税込¥26,378
21日以内出荷
既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
用途引戸クローザー用。
材質アルミ材
適合幅(mm)900
有効開口(mm)590~880
適合高さ(mm)2100
適合扉質量(kg)20~40
関連キーワード