152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三木ネツレン片口スパナ
呼び46 外幅寸法(mm)98 厚さT(mm)19 寸法O(mm)10 全長L(mm)378 JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型 商品構成単品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に 質量(kg)2.2 寸法H(mm)147 寸法B(mm)190
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。 受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。 S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
型式S型
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業 材質特殊合金鋼
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
ピッチ3.0
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木ネツレン吊天びん S-SY型
長尺物の吊上げ運搬にご使用頂きますと、垂直方向に安全性と作業性が一層高まります。
トラスコ品番158-0550 質量(kg)113 間隔(mm)吊点:1500・2000・2500
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

三木ネツレンZN型 絶縁フック
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
トラスコ品番158-2225 質量(kg)2.5 全幅(mm)S1:85 寸法(Φmm)吊環:70 全高H(mm)315
1台
特価
29,667 税込32,634
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
トラスコ品番448-6081 質量(kg)6.9 寸法L(mm)52 寸法H(mm)152 寸法A(mm)386 寸法F(mm)36 寸法D(mm)82 寸法E(mm)38 寸法B(mm)224 寸法C(mm)65 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)95 寸法I(mm)58 寸法J(mm)70 最小内径(Φmm)350 寸法G(mm)78 寸法C1(mm)101
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1丁
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1丁
7,798 税込8,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等に便利です。 仕様平面のみに吸着可能
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~16 トラスコ品番448-6137 質量(kg)1.2 寸法L(mm)106 寸法H(mm)128 寸法D(mm)20 寸法H2(mm)68
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番448-6340 質量(kg)2.2 寸法L(mm)167 寸法H(mm)318 使用荷重(kg)250 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)85
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

三木ネツレンSO型 フック
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
28,980 税込31,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三木ネツレンDD-BW型 フック
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149 質量(kg)11.7 全幅(mm)S1:400 寸法L2(mm)180 全高H(mm)364 爪長さ(mm)L1:100
1台
43,980 税込48,378
欠品中

1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
トラスコ品番689-6493 質量(g)460 基本使用荷重(t)0.15 最大くわえ厚さ(mm)30
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械吊り専用のマシンタイプ。 ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに クレーン等による布設工事に 手作業による位置決め、微調整に
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)