カテゴリ

  • 物流用品(20)
    • 吊りクランプ(17)
    • 天秤(1)
絞り込み
ブランド
  • 三木ネツレン
  • モノタロウ(3)
  • スーパーツール(70)
  • 大洋製器工業(55)
  • MTO(1)
  • スリーエッチ(40)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(24)
  • TRUSCO(40)
  • エスコ(11)
  • 象印チェンブロック(6)
  • マーベル(1)
  • フジ ハンドカー事業部(1)
  • コンドーテック(97)
  • 水本機械製作所(59)
  • RS PRO(59)
  • アイビッグ(30)
  • イーグルクランプ(25)
  • KITO(キトー)(19)
  • 大阪魂(18)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吊り上げ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレンHP-Y型 細目仕様 引張クランプ三木ネツレン
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699径(Φmm)【吊環】45基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
PB-HC型 丸棒吊クランプ 三木ネツレンPB-HC型 丸棒吊クランプ三木ネツレン
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
材質特殊合金鋼基本使用荷重(t)1/2寸法D(mm)40
吊天びん S-SY型 三木ネツレン吊天びん S-SY型三木ネツレン
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
長尺物の吊上げ運搬にご使用頂きますと、垂直方向に安全性と作業性が一層高まります。
トラスコ品番158-0550質量(kg)113種類吊天びん間隔(mm)吊点:1500・2000・2500
SC-N型 スクリュークランプ 三木ネツレンSC-N型 スクリュークランプ三木ネツレン
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
PF型 パイプ吊フック 三木ネツレンPF型 パイプ吊フック三木ネツレン
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
CU-P型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-P型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。
トラスコ品番158-2173質量(kg)8寸法L(mm)410寸法H(mm)565
CU-B型 角柱吊クランプ 三木ネツレンCU-B型 角柱吊クランプ三木ネツレン
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コンクリートや石材の角柱物材を1~2台で吊上げるクランプです。 取付け、取外し時に操作が楽にできるよう開放ロック機構を備えています。 (パット付無傷)
トラスコ品番158-3728質量(kg)22寸法L(mm)828寸法H(mm)541
V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25ELC型 2TON 竪吊クランプ三木ネツレン
66,980税込73,678
1台
当日出荷
吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式)三木ネツレン
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
CU-SJ型 U字溝内張クランプ 三木ネツレンCU-SJ型 U字溝内張クランプ三木ネツレン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。
トラスコ品番158-3711基本使用荷重(t)2.4クランプ範囲(mm)276-500
HV-K型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-K型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
クランプ範囲(mm)0~30
HV-K型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-K型 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンEP型 パイプ引掛クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
41,980税込46,178
1台
89日以内出荷
長尺パイプの両端にそれぞれクランプをワンタッチで取り付けられます。数多くのパイプを同時に吊上げることもでき、手で支え持つ必要はありません。
径(Φmm)【吊環】24基本使用荷重(t)1
RH型 ラッシングホールハンガー 三木ネツレンRH型 ラッシングホールハンガー三木ネツレン
83,980税込92,378
1台
90日以内出荷
甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。
VB-103型 球平鋼吊クランプ 三木ネツレンVB-103型 球平鋼吊クランプ三木ネツレン
74,980税込82,478
1台
90日以内出荷
球平鋼吊専用のクランプです。引起こし→吊上げ→反転のできる竪吊クランプと同様の機能を備えております。
H-18型 ハンドクランプ 三木ネツレンH-18型 ハンドクランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
18L缶や薄板専用の吊り上げができるハンドタイプのクランプです。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。
トラスコ品番359-0359基本使用荷重(kg)100
IV型 内面吊クランプ 三木ネツレンIV型 内面吊クランプ三木ネツレン
72,980税込80,278
1台
90日以内出荷
吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら