吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
レール吊り専用の吊具です。リンク機構により、荷重の増加に応じてクランプカも増加し、強い力でレール上面を押さえます。軽量コンパクトなため、取り扱いが容易です。最適な特殊合金鋼を使用し、熱処理調質がしてあり強靭です。カムは表面硬化処理が施してあり耐摩耗性にも優れ、長期の使用に耐えます。
トラスコ品番361-0312
基本使用荷重(t)1
適合レールJIS E 1101(30kgレール/37kgレール/40kgNレール/50kgNレール/60kgレール)
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
関連キーワード