「重量フック」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
トラスコ品番158-2225
質量(kg)2.5
全幅(mm)S1:85
寸法(Φmm)吊環:70
全高H(mm)315
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。
特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。
型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
鋼板の水平吊、重ね吊クランプです。フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
トラスコ品番158-0547
径(Φmm)【吊環】45
全幅(mm)130
基本使用荷重(t)5
全高(mm)345
クランプ範囲(mm)0~80
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
鋼板の重ね吊りなどに最適です。
全幅(mm)S1:300
寸法(Φmm)吊環70
寸法L2(mm)107
全高H(mm)500
爪長さ(mm)L1:70
鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
トラスコ品番158-2148
径(Φmm)【吊環】50
全幅(mm)40
基本使用荷重(t)5
全高(mm)240
爪長さ(mm)125
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。
質量(kg)13.5
寸法L(mm)360
寸法d(mm)43
寸法S(mm)56
寸法D(mm)70
厚さT(mm)75 (MAX)
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)80
寸法S1(mm)162
溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。ワイヤーロープや器具の損傷防止に。クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。人体接触による感電防止に。
性能耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番158-2149
質量(kg)11.7
全幅(mm)S1:400
寸法L2(mm)180
全高H(mm)364
爪長さ(mm)L1:100
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
トラスコ品番158-0585
質量(kg)13.5
全幅(mm)S1:162
寸法(Φmm)吊環:70
寸法L2(mm)80
全高H(mm)360
爪長さ(mm)L1:90
寸法Tmax(mm)75
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード