「光硬化パテ」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。 紫外線硬化型で超速乾です。 専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3) コンパクトで持ち運びが簡単。 通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など) 特性速乾 セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚 使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。 タイプセット(パテ+ライト) 主な用途木部、コンクリート 使用場所屋外 色調透明 危険物の類別非危険物 乾燥時間数秒~数十秒
1箱
7,698 税込8,468
当日出荷

玄々化学工業LED-UVパテ
パテのみ
色調透明 使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。 タイプパテのみ 危険物の類別非危険物 乾燥時間数秒~数十秒
1本(50g)
5,998 税込6,598
当日出荷