5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低塗膜形成型木材保護塗料。 防虫、防カビ成分が木材に浸透し、木材表面に現れるカビ・腐朽菌、虫害の発生を抑制。 紫外線吸収剤により木材の変色・退色を抑制。 再塗装の際に旧塗膜を完全剥離する必要がなく簡易でメンテナンス作業ができます。 シロアリ等の害虫から保護。
用途木部のデッキ、フェンス、壁、ドア、窓枠などのエクステリア全般。 主成分アルキド樹脂 主な用途 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防虫、防カビ、紫外線吸収 危険物の性状非水溶性 塗装間隔24時間以上 塗付量(kg/m2)0.08以上 塗り面積(2回塗り)(m2/L)6
1缶(0.7L)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

玄々化学工業エクステカラー
臭いがない。 木材の防腐・防カビ効果に優れています。 強い撥水効果により長期間木材を美しく保護します。 木材によく浸透し木の呼吸を妨げません。 環境を配慮した水性系でどなたにも簡単に塗装ができます。
用途外装木部の着色仕上げ 特性撥水、防腐、防カビ 主な用途 塗布方法刷毛 硬化時間(時間)24(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 混合比原液(必要であれば水で適宜希釈) 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)40~60
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

隠ぺい性が高く、1回塗りで仕上がるため作業性に優れる。 環境に配慮した水性系で臭いが少ない。 優れた高濃度、高耐久顔料と防腐、防カビ、撥水効果により木材を長期間美しく保護します。
用途下地隠蔽性が高く、劣化した木部の着色におすすめ 特性撥水、防腐、防カビ、高耐久 主な用途 指触乾燥時間(分)30(20℃) 塗布方法刷毛 硬化時間(時間)24(20℃) 危険物の類別非危険物 混合比エクステエナメル:水=100:0~10 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(700g)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

玄々化学工業ハクラックニス
速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好
用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。 特性速乾、つや出し 硬化時間(分)30(20℃) 主な用途木材 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗布方法刷毛 色調乳白色 危険物の類別非危険物 混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20 標準塗布量(g/m2)40~60
1缶(400mL)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄々化学工業和さ美
撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料。 被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとりと落ち着いた自然の風合いを生かした仕上り。 塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。 静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。 メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。 1回塗で終了。 他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。
特性撥水、耐薬品、耐汚染性 主な用途木床 塗布方法ロールコーターまたは刷毛塗り後拭き取り 使用場所屋内 指触乾燥時間(時間)3(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1 標準塗布量(g/m2)15~20
1缶(1L)ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)