カテゴリ

  • 塗料(18)
絞り込み
ブランド
  • 玄々化学工業
  • モノタロウ(2)
  • アサヒペン(134)
  • ニッペホームプロダクツ(120)
  • TAMIYA(タミヤ)(82)
  • カンペハピオ(70)
  • 大阪塗料工業(57)
  • ニッぺ(日本ペイント)(56)
  • 和信化学工業(55)
  • 和信ペイント(53)
  • サンデーペイント(44)
  • ロックペイント(43)
  • シントーファミリー(28)
  • ターナー色彩(24)
  • エスコ(23)
  • 大谷塗料(21)
  • アトムハウスペイント(20)
  • 吉田製油所(19)
  • DNT(大日本塗料)(18)
  • 関西ペイント(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木部 塗料」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もくぬーる CLT・集成材用シール剤 IZ-06 玄々化学工業もくぬーる CLT・集成材用シール剤 IZ-06玄々化学工業
7,598税込8,358
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
天然系油性 木材の汚れ防止撥水剤 屋外で半年程度効果を持続します。短期的な屋外での保管やイベントでの使用を想定しています。木質外観を維持する透明浸透型塗料 木材表面の割れ止め効果があります。 低臭溶剤を使用しており、 臭いが少ない 乾燥後に各種塗料塗装可能。 防虫、 防腐、 防カビ剤配合(ホルマリンを含みません) 乾燥後は各種塗料の塗装が可能です。
用途未塗装木部使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで60~80g/m2塗布材質天然系油性塗料指触乾燥時間(分)10℃:20、20℃:15、30℃:10~15危険等級色調茶褐色の透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間10℃:16時間以上、20℃:7~8時間、30℃:5時間以上取扱説明書(5.33MB) (0.17MB)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)60~80
もくぬーる 木口シール剤 SZ-02 玄々化学工業もくぬーる 木口シール剤 SZ-02玄々化学工業
23,980税込26,378
1缶
4日以内出荷
1液型水性アクリルエマルジョン塗料 木材表面に耐水性の高い膜を作り、水の浸入を防ぐ。柔軟な塗膜で木材に追従し、ワレや剥がれが起きにくい。乾燥後は、浸透型ステイン系塗料の塗装が可能です。
用途未塗装木部 木口用ですが、全面使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで100g/m2塗布材質樹脂系アクリルエマルジョン質量(kg)18粘度(mPa・s)2600(BM型、30rpm、25℃)色調透明危険物の類別非危険物取扱説明書(0.28MB) (0.14MB)標準塗布量(g/m2)100
ピュア ラッカー 玄々化学工業ピュア ラッカー玄々化学工業
5,598税込6,158
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ラッカー系塗料 上塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)主な用途屋内木部希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)0.5(20℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ピュア ラッカークリヤー(艶有) 玄々化学工業ピュア ラッカークリヤー(艶有)玄々化学工業
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ラッカー系塗料 上塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)特性艶有クリヤー(艶有)主な用途屋内木部希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)2(20℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ピュア ラッカー(サンジングシーラー) 玄々化学工業ピュア ラッカー(サンジングシーラー)玄々化学工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ラッカー系塗料 下塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)主な用途屋内木部使用場所屋内タイプサンジングシーラー希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)1(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ピュアフラット(主剤) 玄々化学工業ピュアフラット(主剤)玄々化学工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ
主な用途屋内木部使用場所屋内指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ピュアサンジング(主剤) 玄々化学工業ピュアサンジング(主剤)玄々化学工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
硬化材を共通にし使いやすくしました。 トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 扱いやすい1:1配合で作業性の良い速乾タイプ。 刷毛塗適正抜群。
用途木製品及び木製内装建材全般。特性速乾タイプサンジング A液(主剤)主な用途木、金属指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、10~15(30℃)危険等級使用場所屋内色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80研磨可能時間(時間)3~4(10℃)、2(20℃)、1~2(30℃)
ユートンエクステリア 玄々化学工業ユートンエクステリア玄々化学工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可
用途塗料用シンナーで希釈(10~20%)主な用途屋内外木部使用場所屋内外希釈剤TG-60硬化時間(時間)8(20℃)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比10:1~2危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
サドリン ベース(下塗り) 玄々化学工業サドリン ベース(下塗り)玄々化学工業
3,498税込3,848
1缶(0.7L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
下地処理用浸透タイプ木材保護剤。 上に塗る木材保護塗料の密着性UP効果。 木材の膨張・収縮を抑制。 木材の表面に現れるカビ・シミの発生を抑制。 木材腐朽菌(クサレ)の発生を抑制。 シロアリ等の害虫から保護。
用途サドリンクラシックの下塗りに使用します。吸い込みの多い素材などに使用します。ニスや塗料(油性ステイン系以外)が塗装されたいるところには塗装出来ません。主な用途タイプベース(下塗)危険等級色調無色危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔2~6時間塗付量(kg/m2)0.07~0.08塗り面積(1回塗り)(m2/L)7
サドリンクラシック 玄々化学工業サドリンクラシック玄々化学工業(5件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
低塗膜形成型木材保護塗料。 防虫、防カビ成分が木材に浸透し、木材表面に現れるカビ・腐朽菌、虫害の発生を抑制。 紫外線吸収剤により木材の変色・退色を抑制。 再塗装の際に旧塗膜を完全剥離する必要がなく簡易でメンテナンス作業ができます。 シロアリ等の害虫から保護。
用途木部のデッキ、フェンス、壁、ドア、窓枠などのエクステリア全般。主成分アルキド樹脂主な用途危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防虫、防カビ、紫外線吸収危険物の性状非水溶性塗装間隔24時間以上塗付量(kg/m2)0.08以上塗り面積(2回塗り)(m2/L)6
ユートンアクア 玄々化学工業ユートンアクア玄々化学工業
3,998税込4,398
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
屋外での耐候性が抜群。 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般特性耐候使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈)乳白色主な用途屋内外木部外観乳白色完全硬化時間24時間以上(20℃)塗布方法刷毛、スプレーなど硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
エクステカラー 玄々化学工業エクステカラー玄々化学工業
2,298税込2,528
1缶(0.7L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
臭いがない。 木材の防腐・防カビ効果に優れています。 強い撥水効果により長期間木材を美しく保護します。 木材によく浸透し木の呼吸を妨げません。 環境を配慮した水性系でどなたにも簡単に塗装ができます。
用途外装木部の着色仕上げ特性撥水、防腐、防カビ主な用途塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60
木部内装用 玄々化学工業木部内装用玄々化学工業
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。 すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。 落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。 濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。 エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途屋内木部用特性速乾主な用途屋内木部塗布方法刷毛硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内色調透明危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)60~80
ラックニス 玄々化学工業ラックニス玄々化学工業
3,598税込3,958
1缶(400mL)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好
用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。特性速乾、つや出し硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)40~60
ハクラックニス 玄々化学工業ハクラックニス玄々化学工業
3,998税込4,398
1缶(400mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好
用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。特性速乾、つや出し硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛色調乳白色危険物の類別非危険物混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20標準塗布量(g/m2)40~60
エクステエナメル 玄々化学工業エクステエナメル玄々化学工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(700g)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
隠ぺい性が高く、1回塗りで仕上がるため作業性に優れる。 環境に配慮した水性系で臭いが少ない。 優れた高濃度、高耐久顔料と防腐、防カビ、撥水効果により木材を長期間美しく保護します。
用途下地隠蔽性が高く、劣化した木部の着色におすすめ特性撥水、防腐、防カビ、高耐久主な用途指触乾燥時間(分)30(20℃)塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)危険物の類別非危険物混合比エクステエナメル:水=100:0~10標準塗布量(g/m2)80~100
エルフカラー 玄々化学工業エルフカラー玄々化学工業
2,498税込2,748
1缶(0.7L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
極めて塗りやすい塗料です。 刷毛むらが目立ちません。塗りつぎむらが目立ちません。 塗料の乾燥が速いため、短時間で塗り重ねが可能です。 半つやけし。
用途屋内木部全般特性速乾、半つや消使用方法原液使用(濃度調整はS3-10(カラレス)を使用)主な用途屋内木部塗布方法刷毛、ローラー硬化時間(時間)24使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60(1回塗)
LED-UVパテセット 玄々化学工業LED-UVパテセット玄々化学工業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱
当日出荷
無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。 紫外線硬化型で超速乾です。 専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3) コンパクトで持ち運びが簡単。 通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など)特性速乾セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。タイプセット(パテ+ライト)主な用途木部、コンクリート使用場所屋外色調透明危険物の類別非危険物乾燥時間数秒~数十秒
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら