耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用
特性防塵
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所屋内
定格電圧(V)125
コンセント個数1ツ口
コンセント形状2P 12A 125V
定格電流(A)12
定格消費電力(W)1200
電線仕様-芯数2
電線仕様VCT
電線許容電流(A)12
電線仕様-太さ(mm2)0.75
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)5
コンセント定格15A・125V
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内用
コンセント2P×3ツ口
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長。
長さ(m)5
コンセント定格12A・125V
電線仕様VCT2芯×0.75sq
使用場所屋内用
コンセント1口
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用
色黄
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
関連キーワード