26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500 長さ(m)10 仕様アース無し コンセント個数三ツ口 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋内
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 12A 125V 定格電流(A)12 定格消費電力(W)1200 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT 電線許容電流(A)12 電線仕様-太さ(mm2)0.75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用 長さ(m)20 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 長さ(m)5 コンセント定格15A・125V 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内用 コンセント2P×3ツ口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口 特性防塵 使用場所屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT 電線許容電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用 特性防塵 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10 特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付き 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

KOWA(宏和工業)延長コード 12A×5m
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長。 長さ(m)5 コンセント定格12A・125V 電線仕様VCT2芯×0.75sq 使用場所屋内用 コンセント1口
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
用途屋内用 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 長さ(m)10 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOWA(宏和工業)デカ太延長コード
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。
用途屋内用 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様VCT3芯×2.0sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1980 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線許容電流(A)22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用延長コード。 長さ(m)10 電線仕様VCT2芯×1.25sq 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 使用場所屋内
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。
用途屋外型 長さ(m)5 特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋外型 長さ(m)10 特性防雨 電線仕様VCT2芯×0.75sq 使用場所屋外 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)12 芯数2P 12A 125V 電線仕様-芯数2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

15A3ツ口防雨型ショートタップ。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型ショートタップです。
特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付き 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCTF2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線仕様-芯数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A1ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 環境にやさしい鉛フリー製品です。
長さ(m)10 特性防雨 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋外 仕様屋外型 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1240 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

KOWA(宏和工業)取替え用コード
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m)3 特性アース付 電線仕様VCT3芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様アースクリップ付・丸端子付 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。防塵型です。
用途屋内用 特性防塵 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 コード長さ(cm)30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途屋内用 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 コード長さ(cm)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 コード長さ(cm)30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途屋内用 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 コード長さ(cm)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)