・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】36【60Hz】36
減速比率60
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)28.3
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】44.6【60Hz】37.3
減速比率20
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)82.5
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6
モーター(W)60
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】5.1
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])67.5/81.3
減速比率45311
1個
¥90,228
税込¥99,251
98日以内出荷
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64
ブレーキ連続
種類ギヤードモーター
寸法W(mm)8
時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)
制動方式無励磁作動
耐熱クラスブレーキ:B
寸法LE(mm)3
ブレーキ電流(A)0.61
極数(P)4
空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】73【60Hz】73
減速比率50
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)33
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】11.7【60Hz】9.7
減速比率10
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】21.5【60Hz】17.9
減速比率20
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)85
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】24.3【60Hz】20.3
減速比率10
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)165
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】39【60Hz】35.5
減速比率50
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)34
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】35.8【60Hz】29.8
減速比率40
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)42.5
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6
モーター(W)60
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163
減速比率45301
1個
¥90,228
税込¥99,251
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1
モーター(W)90
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】4.3
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])133/160
減速比率45301
1個
¥94,981
税込¥104,479
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1
モーター(W)90
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】7.7
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66.3/80
減速比率45311
1個
¥94,981
税込¥104,479
98日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】75.6【60Hz】63.2
減速比率40
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)41.3
1個
¥187,301
税込¥206,031
30日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】60.9【60Hz】51
減速比率30
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)55
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1
モーター(W)90
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】10.3
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])44.2/53.3
減速比率45321
1個
¥94,981
税込¥104,479
98日以内出荷
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62
ブレーキ連続
種類ギヤードモーター
寸法E(mm)7
寸法X(mm)124
時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)
制動方式無励磁作動
耐熱クラスブレーキ:B
寸法KL(mm)116
寸法LE(mm)2.5
ブレーキ電流(A)0.2
極数(P)4
寸法X1(mm)137
空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)10.7
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.4
出力トルク(N・m)【50Hz】68【60Hz】68
減速比率60
減速機【枠番】50
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)27.5
1個
¥187,301
税込¥206,031
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き
質量(kg)8.3
モーター極数(P)6
モーター容量(kW)0.2
出力トルク(N・m)【50Hz】28.9【60Hz】24.1
減速比率30
減速機【枠番】40
最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)56.7
1個
¥160,679
税込¥176,747
19日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6
モーター(W)60
電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220
モーター極数(P)4
トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】6.8
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])45/54.2
減速比率45321
1個
¥90,228
税込¥99,251
98日以内出荷
関連キーワード