80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,867 税込32,854
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管) 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 寸法J(mm)40 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)



型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64 ブレーキ連続 種類ギヤードモーター 寸法W(mm)8 時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り) 制動方式無励磁作動 耐熱クラスブレーキ:B 寸法LE(mm)3 ブレーキ電流(A)0.61 極数(P)4 空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1台
479,800 税込527,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)15 変速比1:4/1:2 ベルトA/B 伝達容量(kW)0.4~0.75
1個
75,491 税込83,040
当日出荷


・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)22
1個
26,336 税込28,970
29日以内出荷


レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)21 変速比1:4 ベルトB 伝達容量(kW)0.75
1個
100,781 税込110,859
29日以内出荷

1台
57,980 税込63,778
30日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
変速機タイプベルト式無段変速
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)58~95 伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3 プーリ外径(mm)96 軸穴径(Φmm)16
1個
22,723 税込24,995
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)58~95 伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3 プーリ外径(mm)96 軸穴径(Φmm)12
1個
23,959 税込26,355
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)58~95 伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3 プーリ外径(mm)96 軸穴径(Φmm)15
1個
23,959 税込26,355
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)196 ベルトB 変速機【従動側】P-124/P-164 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75 寸法P.D.(mm)75 プーリ外径(mm)124 軸穴径(Φmm)25
1個
47,538 税込52,292
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2 変速比1:2.2/1:2 全幅(mm)196 ベルトB 変速機【従動側】P-124/P-164 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75 寸法P.D.(mm)75 プーリ外径(mm)124 軸穴径(Φmm)18
1個
47,538 税込52,292
20日以内出荷

・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)6 変速比1:2.4 全幅(mm)163 ベルト1922V モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75/1.5 伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6 軸穴径(Φmm)185
1個
91,654 税込100,819
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)19
1個
26,336 税込28,970
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)18
1個
27,572 税込30,329
29日以内出荷

周波数(Hz)50/60 電圧(V)200、電機子:160、界磁:180 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4 変速比1/2.4 ベルト1422V 全幅L(mm)140 極数(P)4 伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4 プーリ外径(mm)155 変速機タイプベルト式無段変速
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
80,980 税込89,078
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

・標準Vベルト使用。・変速比大。
質量(kg)5.5 変速比0.00071875 全幅(mm)126 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75 伝達容量(kW)【中速】2.4【低速】1【高速】3.6 軸穴径(Φmm)170
1個
58,662 税込64,528
29日以内出荷

・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4 変速比1:2.4 全幅(mm)140 ベルト1422V モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4/0.75 伝達容量(kW)【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6 軸穴径(Φmm)155
1個
62,560 税込68,816
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)62~89 伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2 プーリ外径(mm)85 軸穴径(Φmm)13
1個
22,153 税込24,368
29日以内出荷