「モーター 0.4kw 4p」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数(P)4
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)14
1個
¥37,460
税込¥41,206
当日出荷
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)3.2
変速比0.04375
全幅(mm)120
ベルト1422V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
伝達容量(kW)【中速】1【低速】0.4【高速】1.5
軸穴径(Φmm)150
1個
¥77,868
税込¥85,655
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)15
1個
¥18,635
税込¥20,499
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)12
1個
¥18,635
税込¥20,499
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)11
1個
¥38,696
税込¥42,566
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)12
1個
¥38,696
税込¥42,566
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)16
1個
¥22,723
税込¥24,995
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)12
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)15
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4
変速比1/2.4
ベルト1422V
全幅L(mm)140
極数(P)4
伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4
プーリ外径(mm)155
変速機タイプベルト式無段変速
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)11
1個
¥17,684
税込¥19,452
7日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)14
1個
¥17,684
税込¥19,452
当日出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)13
1個
¥38,696
税込¥42,566
20日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4
変速比1:2.4
全幅(mm)140
ベルト1422V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4/0.75
伝達容量(kW)【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6
軸穴径(Φmm)155
1個
¥62,560
税込¥68,816
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)13
1個
¥22,153
税込¥24,368
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)15
1個
¥22,153
税込¥24,368
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)11
1個
¥22,153
税込¥24,368
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)19
1個
¥20,917
税込¥23,009
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)12
1個
¥22,153
税込¥24,368
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)13
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)18
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式中空軸
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法X(mm)131
寸法L3(mm)28
寸法R(mm)27
寸法KL(mm)118
寸法LE(mm)2.5
極数(P)4
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)10
1個
¥18,635
税込¥20,499
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)16
1個
¥18,635
税込¥20,499
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)15
1個
¥38,696
税込¥42,566
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)16
1個
¥37,460
税込¥41,206
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)19
1個
¥37,460
税込¥41,206
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)14
1個
¥20,917
税込¥23,009
当日出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H
質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4
変速比1:3.5
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
1個
¥85,759
税込¥94,335
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ