65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,867 税込32,854
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)10.5 適合モータ容量(kW)1.5 モーター極数(P)4 移動距離(mm)110
1個
52,767 税込58,044
29日以内出荷

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)



型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64 ブレーキ連続 種類ギヤードモーター 寸法W(mm)8 時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り) 制動方式無励磁作動 耐熱クラスブレーキ:B 寸法LE(mm)3 ブレーキ電流(A)0.61 極数(P)4 空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)22
1個
26,336 税込28,970
29日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)6 変速比1:2.4 全幅(mm)163 ベルト1922V モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75/1.5 伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6 軸穴径(Φmm)185
1個
91,654 税込100,819
29日以内出荷

・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)3.2 変速比0.04375 全幅(mm)120 ベルト1422V モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 伝達容量(kW)【中速】1【低速】0.4【高速】1.5 軸穴径(Φmm)150
1個
77,868 税込85,655
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)19
1個
26,336 税込28,970
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)18
1個
27,572 税込30,329
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8 変速比1:2.4/1:2 全幅(mm)211 ベルトC 変速機【従動側】P-164/P-218 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)96 プーリ外径(mm)164 軸穴径(Φmm)22
1個
70,452 税込77,497
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8 変速比1:2.4/1:2 全幅(mm)211 ベルトC 変速機【従動側】P-164/P-218 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)96 プーリ外径(mm)164 軸穴径(Φmm)25
1個
71,783 税込78,961
20日以内出荷

レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)37 変速比1:4/1:2 ベルトB/C 伝達容量(kW)1.5~2.2
1個
140,713 税込154,784
29日以内出荷

・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-150-AN-24N 質量(kg)【モータ側使用変速機】3.8 変速比1:4 回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4 変速機【機械側使用】PE-180-AN-22H モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】24
1個
129,304 税込142,234
15日以内出荷

ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
変速機タイプベルト式無段変速
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
30日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)10 変速比1:2.4 全幅(mm)203 ベルト2322V モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5/2.2 伝達容量(kW)【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2 軸穴径(Φmm)216
1個
121,698 税込133,868
29日以内出荷

・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)10 変速比1:2.4 全幅(mm)203 ベルト2322V モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5/2.2 伝達容量(kW)【中速】3.8【低速】1.1【高速】5.2 軸穴径(Φmm)216
1個
121,698 税込133,868
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトC モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5~2.2 寸法P.D.(mm)96~150 伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2 プーリ外径(mm)130 軸穴径(Φmm)14
1個
48,204 税込53,024
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトC モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5~2.2 寸法P.D.(mm)96~150 伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2 プーリ外径(mm)130 軸穴径(Φmm)16
1個
48,204 税込53,024
29日以内出荷

周波数(Hz)50/60 電圧(V)200、電機子:160、界磁:180 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
80,980 税込89,078
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)16
1個
27,572 税込30,329
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75~1.5 寸法P.D.(mm)75~113 伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8 プーリ外径(mm)101 軸穴径(Φmm)24
1個
26,336 税込28,970
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8 変速比1:2.4/1:2 全幅(mm)211 ベルトC 変速機【従動側】P-164/P-218 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)96 プーリ外径(mm)164 軸穴径(Φmm)16
1個
71,783 税込78,961
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8 変速比1:2.4/1:2 全幅(mm)211 ベルトC 変速機【従動側】P-164/P-218 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)96 プーリ外径(mm)164 軸穴径(Φmm)18
1個
71,783 税込78,961
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8 変速比1:2.4/1:2 全幅(mm)211 ベルトC 変速機【従動側】P-164/P-218 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)96 プーリ外径(mm)164 軸穴径(Φmm)19
1個
70,452 税込77,497
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8 変速比1:2.4/1:2 全幅(mm)211 ベルトC 変速機【従動側】P-164/P-218 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)96 プーリ外径(mm)164 軸穴径(Φmm)15
1個
71,783 税込78,961
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトC モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5~2.2 寸法P.D.(mm)96~150 伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2 プーリ外径(mm)130 軸穴径(Φmm)20
1個
48,204 税込53,024
29日以内出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトC モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5~2.2 寸法P.D.(mm)96~150 伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2 プーリ外径(mm)130 軸穴径(Φmm)19
1個
46,873 税込51,560
29日以内出荷