・バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。・バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)18.5
適合モータ容量(kW)2.2・3.7
モーター極数(P)4
移動距離(mm)160
1個
¥102,683
税込¥112,951
29日以内出荷
寸法V(mm)M6×1深さ11
・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。
・取付け・取扱いが簡単です。
・高頻度運転が可能になります。
コイル電圧(V)DC24
バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)25
適合モータ容量(kW)3.7/5.5
移動距離(mm)170
極数(P)4
1個
¥87,360
税込¥96,096
61日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-180-AN-28N
質量(kg)【モータ側使用変速機】7
変速比1:4
回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機【機械側使用】PE-212-AN-30H
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)3.7
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max72.5
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】180【機械側使用変速機】216
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】28
1個
¥294,737
税込¥324,211
15日以内出荷
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200、電機子:160、界磁:180
電源単相
制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御
操作標準:電源スイッチ・速度設定器
電圧変動許容範囲±10%
構成要素直流モータ・制御盤
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
電圧(V)200、200・220
電源三相
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)19
変速比1:2.4
全幅(mm)252
ベルト2926V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)2.2/3.7
伝達容量(kW)【中速】6.2【低速】2【高速】8
軸穴径(Φmm)250
1個
¥268,115
税込¥294,927
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)6.2
変速比0.04375
全幅(mm)160
ベルト1922V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75
伝達容量(kW)【中速】2.3【低速】0.5【高速】3.7
軸穴径(Φmm)200
1個
¥105,535
税込¥116,089
29日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-216-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-30H
質量(kg)【モータ側使用変速機】6.9
変速比0.04375
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)3.7
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】110
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)780~2350/940~2820
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】216
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】200
1個
¥277,623
税込¥305,385
15日以内出荷
型式AHM-37
質量(kg)147
サイズ16
出力(kW)3.7
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)691
変速比1/4
寸法H(mm)707
電流(A)1.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)320
寸法F(mm)185
寸法S(mm)28
ベルト型式:2322V421S
寸法D(mm)260
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
寸法E(mm)100
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)14×40
寸法N(mm)460
寸法J(mm)60
容量(W)35
寸法H1(mm)635
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6
寸法G(mm)300
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)160
寸法U(mm)31
ハンドル回転回数17
寸法P1(mm)461.5
寸法P2(mm)133
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)90
寸法M1(mm)170
寸法M2(mm)175
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)238
減速機N-CPM-30
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)6.2
変速比0.04375
全幅(mm)160
ベルト1922V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
伝達容量(kW)【中速】2.3【低速】0.5【高速】3.7
軸穴径(Φmm)200
1個
¥105,535
税込¥116,089
29日以内出荷
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)13
変速比0.04375
全幅(mm)210
ベルト2926V
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)3.7
伝達容量(kW)【中速】5.2【低速】1.1【高速】8
軸穴径(Φmm)250
1個
¥134,058
税込¥147,464
29日以内出荷
型式AHM-37
サイズ16
出力(kW)3.7
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)691
変速比1/4
寸法H(mm)707
電流(A)1.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)320
寸法F(mm)185
寸法S(mm)28
ベルト型式:2322V421S
寸法D(mm)260
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
寸法E(mm)100
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)14×40
寸法N(mm)460
寸法J(mm)60
容量(W)35
寸法H1(mm)635
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6
寸法G(mm)300
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)160
寸法U(mm)31
ハンドル回転回数17
寸法P1(mm)461.5
寸法P2(mm)133
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)90
寸法M1(mm)170
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)238
減速機N-CPM-30
型式AHM-37
質量(kg)147
サイズ16
出力(kW)3.7
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)691
変速比1/4
寸法H(mm)707
電流(A)1.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)320
寸法F(mm)185
寸法S(mm)28
ベルト型式:2322V421S
寸法D(mm)260
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
寸法E(mm)100
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)14×40
寸法N(mm)460
寸法J(mm)60
容量(W)35
寸法H1(mm)635
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6
寸法G(mm)300
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)160
寸法U(mm)31
ハンドル回転回数17
寸法P1(mm)461.5
寸法P2(mm)133
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)90
寸法M1(mm)170
寸法M2(mm)170
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)238
減速機N-CPM-30
関連キーワード