28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F80 D9 E60 最大荷重(N)●A最大荷重時:155●B最大荷重時:100 ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:18、水平方向:14 荷重●A無負荷時:208●B無負荷時:87 使用荷重(N)範囲:120~300 モデルAB
1個
74,181 税込81,599
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F105 D11 E80 最大荷重(N)●A最大荷重時:175●B最大荷重時:100 ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:40、水平方向:25 荷重●A無負荷時:235●B無負荷時:94 使用荷重(N)範囲:250~800 モデルAB
1個
92,228 税込101,451
98日以内出荷

ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 動画あり
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
種別AB
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F65 D7 E50 最大荷重(N)●A最大荷重時:124●B最大荷重時:80 ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:10、水平方向:6 荷重●A無負荷時:169●B無負荷時:70 使用荷重(N)範囲:50~160 モデルAB
1個
61,928 税込68,121
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33 B70 H40 C50 G4 J17 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 ねじ方向右ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44 最大許容荷重(N)F:100 モデルAU
1個
14,722 税込16,194
98日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89 B180 H100 C130 G8 J44 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向右ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6 最大許容荷重(N)F:1600 モデルAU
1個
56,229 税込61,852
98日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A74 B140 H80 C100 G6 J37 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向左ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7 最大許容荷重(N)F:800 モデルAU
1個
34,668 税込38,135
98日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A54 B110 H60 C80 G5 J27 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向右ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6 最大許容荷重(N)F:400 モデルAU
1個
23,176 税込25,494
98日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A39 B85 H45 C60 G5 J20 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 ねじ方向左ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32 最大許容荷重(N)F:200 モデルAU
1個
16,907 税込18,598
翌々日出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89 B180 H100 C130 G8 J44 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向左ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6 最大許容荷重(N)F:1600 モデルAU
1個
56,229 税込61,852
98日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A54 B110 H60 C80 G5 J27 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向左ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6 最大許容荷重(N)F:400 モデルAU
1個
23,176 税込25,494
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A74 B140 H80 C100 G6 J37 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向右ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7 最大許容荷重(N)F:800 モデルAU
1個
34,668 税込38,135
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A39 B85 H45 C60 G5 J20 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 ねじ方向右ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32 最大許容荷重(N)F:200 モデルAU
1個
16,907 税込18,598
欠品中

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33 B70 H40 C50 G4 J17 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 ねじ方向左ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44 最大許容荷重(N)F:100 モデルAU
1個
14,722 税込16,194
98日以内出荷

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
種別AU
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A54 L60 H60 L165 E20 J40.5 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 N28 速度最大許容加速力F:1000N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
22,891 税込25,180
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A89 L100 H100 L1110 E35 J67 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 N48 速度最大許容加速力F:3500N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
60,029 税込66,032
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A39 L50 H45 L155 E12 J31.5 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 N22 速度最大許容加速力F:400N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
15,577 税込17,135
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A117 L200 H130 L1210 E45 J85 周波数±5°における許容周波数(min-1):440 N80 速度最大許容加速力F:13000N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
193,763 税込213,139
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A93 L120 H105 L1130 E40 J70 周波数±5°における許容周波数(min-1):600 N60 速度最大許容加速力F:6000N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
98,781 税込108,659
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A150 L300 H160 L1310 E60 J100 周波数±5°における許容周波数(min-1):380 N100 速度最大許容加速力F:27000N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
420,771 税込462,848
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A117 L200 H130 L1210 E45 J85 周波数±5°における許容周波数(min-1):440 N80 速度最大許容加速力F:13000N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
193,763 税込213,139
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A74 L80 H80 L190 E25 J53 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 N42 速度最大許容加速力F:2000N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
37,423 税込41,165
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A39 L50 H45 L155 E12 J31.5 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 N22 速度最大許容加速力F:400N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
15,577 税込17,135
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A93 L120 H105 L1130 E40 J70 周波数±5°における許容周波数(min-1):600 N60 速度最大許容加速力F:6000N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
98,781 税込108,659
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A89 L100 H100 L1110 E35 J67 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 N48 速度最大許容加速力F:3500N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
60,029 税込66,032
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A74 L80 H80 L190 E25 J53 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 N42 速度最大許容加速力F:2000N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
37,423 税込41,165
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A54 L60 H60 L165 E20 J40.5 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 N28 速度最大許容加速力F:1000N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
22,891 税込25,180
98日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 加振機