48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62 ブレーキ連続 種類ギヤードモーター 寸法E(mm)7 寸法X(mm)124 時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り) 制動方式無励磁作動 耐熱クラスブレーキ:B 寸法KL(mm)116 寸法LE(mm)2.5 ブレーキ電流(A)0.2 極数(P)4 寸法X1(mm)137 空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類変速機 取付方式中空軸 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法X(mm)131 寸法L3(mm)28 寸法R(mm)27 寸法KL(mm)118 寸法LE(mm)2.5 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
169,800 税込186,780
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

変速比1/4 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400 極数(P)4
1台
51,980 税込57,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
23日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-90-MA-11【機械側使用変速機】PE-106-MA-12H 質量(kg)【モータ側使用変速機】1.3 変速比1:4 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】34.5 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】85
1個
69,881 税込76,869
15日以内出荷

型式AHM-02 質量(kg)23 サイズ06 出力(kW)0.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)413 変速比1/4 寸法H(mm)409 電流(A)0.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)190 寸法F(mm)105 寸法S(mm)14 ベルト型式:1422V240S 寸法D(mm)160 抵抗(Ω)52 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5 寸法E(mm)52.5 寸法B(mm)200 寸法C(mm)160 寸法T(mm)12 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10×20 寸法N(mm)265 寸法J(mm)30 容量(W)11 寸法H1(mm)360 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4 寸法G(mm)170 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)80 寸法U(mm)16 ハンドル回転回数11 寸法P1(mm)281 寸法P2(mm)80 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)5.5 寸法M1(mm)97 寸法M2(mm)97 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-12
1台
159,800 税込175,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-140-MA-19N【機械側使用変速機】PE-155-MA-18H 質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8 変速比1:4 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)600~2400/720~2880 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】140 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】135
1個
102,683 税込112,951
15日以内出荷

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-216-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-30H 質量(kg)【モータ側使用変速機】6.9 変速比0.04375 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)3.7 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】110 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)780~2350/940~2820 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】216 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】200
1個
277,623 税込305,385
15日以内出荷

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-155-MA-24N【機械側使用変速機】PE-185-MA-22H 質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7 変速比1:4 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】60 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】155 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】148
1個
129,304 税込142,234
15日以内出荷

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H 質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4 変速比1:3.5 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
1個
85,759 税込94,335
15日以内出荷

型式AHM-37 サイズ16 出力(kW)3.7 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)691 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)461.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)238 減速機N-CPM-30
1台
799,800 税込879,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-37 質量(kg)147 サイズ16 出力(kW)3.7 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)691 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)461.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)238 減速機N-CPM-30
1台
589,800 税込648,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-22 質量(kg)130 サイズ16 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)661 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)431.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)211 減速機N-CPM-25
1台
529,800 税込582,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-15 サイズ12 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)593 変速比1/4 寸法H(mm)584 電流(A)1.09 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)260 寸法F(mm)155 寸法S(mm)24 ベルト型式:1922V363S 寸法D(mm)230 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 寸法E(mm)80 寸法B(mm)280 寸法C(mm)230 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)390 寸法J(mm)50 容量(W)25 寸法H1(mm)534 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0 寸法G(mm)255 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数15 寸法P1(mm)398.5 寸法P2(mm)121 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)45 寸法M1(mm)138 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)196 減速機N-CPM-22
1台
479,800 税込527,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-15 質量(kg)75 サイズ12 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)593 変速比1/4 寸法H(mm)584 電流(A)1.09 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)260 寸法F(mm)155 寸法S(mm)24 ベルト型式:1922V363S 寸法D(mm)230 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 寸法E(mm)80 寸法B(mm)280 寸法C(mm)230 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)390 寸法J(mm)50 容量(W)25 寸法H1(mm)534 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0 寸法G(mm)255 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数15 寸法P1(mm)398.5 寸法P2(mm)121 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)45 寸法M1(mm)138 寸法M2(mm)138 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)196 減速機N-CPM-22
1台
389,800 税込428,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-07 サイズ10 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)493 変速比1/4 寸法H(mm)503 電流(A)0.83 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)230 寸法F(mm)135 寸法S(mm)24 ベルト型式:1422V300S 寸法D(mm)200 抵抗(Ω)29 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 寸法E(mm)80 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法T(mm)20 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)360 寸法J(mm)45 容量(W)20 寸法H1(mm)453 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0 寸法G(mm)213 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数14 寸法P1(mm)313 寸法P2(mm)106 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)22 寸法M1(mm)117 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-18
1台
359,800 税込395,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-07 質量(kg)52 サイズ10 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)493 変速比1/4 寸法H(mm)503 電流(A)0.83 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)230 寸法F(mm)135 寸法S(mm)24 ベルト型式:1422V300S 寸法D(mm)200 抵抗(Ω)29 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 寸法E(mm)80 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法T(mm)20 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)360 寸法J(mm)45 容量(W)20 寸法H1(mm)453 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0 寸法G(mm)213 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数14 寸法P1(mm)313 寸法P2(mm)106 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)22 寸法M1(mm)117 寸法M2(mm)130 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-18
1台
409,800 税込450,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-04 サイズ08 出力(kW)0.4 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)467 変速比1/4 寸法H(mm)447 電流(A)0.63 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)200 寸法F(mm)115 寸法S(mm)19 ベルト型式:1422V270S 寸法D(mm)170 抵抗(Ω)38 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10 寸法E(mm)70 寸法B(mm)220 寸法C(mm)170 寸法T(mm)17 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)310 寸法J(mm)35 容量(W)15 寸法H1(mm)397 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0 寸法G(mm)188 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)80 寸法U(mm)21 ハンドル回転回数13 寸法P1(mm)312 寸法P2(mm)92 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)11 寸法M1(mm)106 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-15
1台
249,800 税込274,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-04 質量(kg)36 サイズ08 出力(kW)0.4 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)467 変速比1/4 寸法H(mm)447 電流(A)0.63 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)200 寸法F(mm)115 寸法S(mm)19 ベルト型式:1422V270S 寸法D(mm)170 抵抗(Ω)38 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10 寸法E(mm)70 寸法B(mm)220 寸法C(mm)170 寸法T(mm)17 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)310 寸法J(mm)35 容量(W)15 寸法H1(mm)397 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0 寸法G(mm)188 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)80 寸法U(mm)21 ハンドル回転回数13 寸法P1(mm)312 寸法P2(mm)92 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)11 寸法M1(mm)106 寸法M2(mm)120 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-15
1台
289,800 税込318,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-04 質量(kg)33 サイズ08 出力(kW)0.4 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)467 変速比1/4 寸法H(mm)447 電流(A)0.63 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)200 寸法F(mm)115 寸法S(mm)19 ベルト型式:1422V270S 寸法D(mm)170 抵抗(Ω)38 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10 寸法E(mm)70 寸法B(mm)220 寸法C(mm)170 寸法T(mm)17 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)310 寸法J(mm)35 容量(W)15 寸法H1(mm)397 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0 寸法G(mm)188 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)80 寸法U(mm)21 ハンドル回転回数13 寸法P1(mm)312 寸法P2(mm)92 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)11 寸法M1(mm)106 寸法M2(mm)106 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-15
1台
189,800 税込208,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-02 質量(kg)25 サイズ06 出力(kW)0.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)413 変速比1/4 寸法H(mm)409 電流(A)0.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)190 寸法F(mm)105 寸法S(mm)14 ベルト型式:1422V240S 寸法D(mm)160 抵抗(Ω)52 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5 寸法E(mm)52.5 寸法B(mm)200 寸法C(mm)160 寸法T(mm)12 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10×20 寸法N(mm)265 寸法J(mm)30 容量(W)11 寸法H1(mm)360 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4 寸法G(mm)170 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)80 寸法U(mm)16 ハンドル回転回数11 寸法P1(mm)281 寸法P2(mm)80 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)5.5 寸法M1(mm)97 寸法M2(mm)110 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-12
1台
249,800 税込274,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-37 質量(kg)147 サイズ16 出力(kW)3.7 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)691 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)461.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)175 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)238 減速機N-CPM-30
1台
829,800 税込912,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-22 サイズ16 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)661 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)431.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)211 減速機N-CPM-25
1台
649,800 税込714,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-22 質量(kg)130 サイズ16 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)661 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)431.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)175 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)211 減速機N-CPM-25
1台
749,800 税込824,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-15 質量(kg)82 サイズ12 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)593 変速比1/4 寸法H(mm)584 電流(A)1.09 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)260 寸法F(mm)155 寸法S(mm)24 ベルト型式:1922V363S 寸法D(mm)230 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 寸法E(mm)80 寸法B(mm)280 寸法C(mm)230 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)390 寸法J(mm)50 容量(W)25 寸法H1(mm)534 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0 寸法G(mm)255 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数15 寸法P1(mm)398.5 寸法P2(mm)121 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)45 寸法M1(mm)138 寸法M2(mm)150 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)196 減速機N-CPM-22
1台
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-07 質量(kg)48 サイズ10 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)493 変速比1/4 寸法H(mm)503 電流(A)0.83 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)230 寸法F(mm)135 寸法S(mm)24 ベルト型式:1422V300S 寸法D(mm)200 抵抗(Ω)29 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 寸法E(mm)80 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法T(mm)20 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)360 寸法J(mm)45 容量(W)20 寸法H1(mm)453 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0 寸法G(mm)213 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数14 寸法P1(mm)313 寸法P2(mm)106 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)22 寸法M1(mm)117 寸法M2(mm)117 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-18
1台
289,800 税込318,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H 質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4 変速比1:4.5 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)2.2 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
1個
172,088 税込189,297
15日以内出荷

型式AHM-02 サイズ06 出力(kW)0.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)413 変速比1/4 寸法H(mm)409 電流(A)0.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)190 寸法F(mm)105 寸法S(mm)14 ベルト型式:1422V240S 寸法D(mm)160 抵抗(Ω)52 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5 寸法E(mm)52.5 寸法B(mm)200 寸法C(mm)160 寸法T(mm)12 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10×20 寸法N(mm)265 寸法J(mm)30 容量(W)11 寸法H1(mm)360 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4 寸法G(mm)170 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)80 寸法U(mm)16 ハンドル回転回数11 寸法P1(mm)281 寸法P2(mm)80 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)5.5 寸法M1(mm)97 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-12
1台
209,800 税込230,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-90-AN-11 質量(kg)【モータ側使用変速機】1.5 変速比1:4 回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4 変速機【機械側使用】PE-106-AN-12H モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max34.5 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90【機械側使用変速機】106 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】11
1個
69,881 税込76,869
15日以内出荷

・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-106-AN-14N 質量(kg)【モータ側使用変速機】1.7 変速比1:4 回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4 変速機【機械側使用】PE-125-AN-15H モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max41 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】106【機械側使用変速機】125 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】14
1個
85,759 税込94,335
15日以内出荷


1台
57,980 税込63,778
30日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)