6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】10.3 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])44.2/53.3 減速比率45321
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】5.1 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])67.5/81.3 減速比率45311
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】6.8 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])45/54.2 減速比率45321
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6 モーター(W)60 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163 減速比率45301
1個
90,228 税込99,251
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】4.3 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])133/160 減速比率45301
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)4.1 モーター(W)90 電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220 モーター極数(P)4 トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】7.7 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66.3/80 減速比率45311
1個
94,981 税込104,479
98日以内出荷

関連カテゴリ