カテゴリ

  • メカニカル部品(569)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(156)
  • LAMP(スガツネ工業)(83)
  • 岩田製作所(94)
  • アサバ(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(103)
  • IDEC(和泉電気)(54)
  • 富士電機(15)
  • ABA(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(85)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • 三英社製作所(1)
  • 三木プーリ
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(25)

「締め付け」の検索結果

569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル三木プーリ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。<br />高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。<br />低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
10,035税込11,039
1個
当日出荷から11日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。<br />高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。<br />低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-10 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル ARM-100-10-10三木プーリ
12,158税込13,374
1個
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズARM-100タイプARM寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル三木プーリ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から20日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
SFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。<br />動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。<br />高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。<br />水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02サイズSFC-050SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-075-5-5 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル DSR-075-5-5三木プーリ
13,108税込14,419
1個
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-075タイプDSR寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)0.8締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)5×5
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-5-5 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-5-5三木プーリ
10,353税込11,388
1個
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズARM-075タイプARM寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)5×5
ヘリカルカップリング Aモデル ACRM-100-10-6 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル ACRM-100-10-6三木プーリ
16,242税込17,866
1個
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズACRM-100タイプACRM寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.6締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×6
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-030-NH 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-030-NH三木プーリ
16,071税込17,678
1個
当日出荷
正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結<br />簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け<br />スピーディー・ホルト1本による短時間の締結<br />軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。<br />同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。<br />ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。<br />動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
仕様標準仕様質量(kg)0.35シリーズETP-E Plus寸法d(mm)30許容トルク(N・m)380締付トルク(N・m)0.185×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)2000許容スラスト力(N)21000
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-032-NH 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-032-NH三木プーリ
17,106税込18,817
1個
当日出荷
正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結<br />簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け<br />スピーディー・ホルト1本による短時間の締結<br />軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。<br />同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。<br />ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。<br />動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
仕様標準仕様質量(kg)0.41シリーズETP-E Plus寸法d(mm)32許容トルク(N・m)440締付トルク(N・m)0.244×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)2200許容スラスト力(N)22000
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-025-NH 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-025-NH三木プーリ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結<br />簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け<br />スピーディー・ホルト1本による短時間の締結<br />軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。<br />同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。<br />ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。<br />動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
仕様標準仕様質量(kg)0.27シリーズETP-E Plus寸法d(mm)25許容トルク(N・m)230締付トルク(N・m)0.114×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1500許容スラスト力(N)15000
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-015-NH 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-015-NH三木プーリ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結<br />簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け<br />スピーディー・ホルト1本による短時間の締結<br />軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。<br />同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。<br />ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。<br />動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
仕様標準仕様質量(kg)0.16シリーズETP-E Plus寸法d(mm)15許容トルク(N・m)46締付トルク(N・m)0.042×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)500許容スラスト力(N)5100
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
4,098税込4,508
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25-C 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25-C三木プーリ
45,401税込49,941
1個
10日以内出荷
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。<br />軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。<br />ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。<br />軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。<br />同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。<br />ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)35シリーズETP-T-C寸法d(mm)25寸法L1(mm)55許容トルク(N・m)217寸法D(mm)32寸法D1(mm)73寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)17250
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25三木プーリ
37,803税込41,583
1個
当日出荷
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。<br />軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。<br />ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。<br />軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。<br />同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。<br />ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)35シリーズETP-T寸法d(mm)25寸法L1(mm)55許容トルク(N・m)290寸法D(mm)32寸法D1(mm)73寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)23000
SFC-80SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-80SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
23,815税込26,197
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。<br />動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。<br />高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。<br />水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.708サイズSFC-080SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)140000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.55RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)三木プーリ
5,295税込5,825
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。<br />清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。<br />ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。<br />動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。<br />高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ETPブッシュ 三木プーリETPブッシュ三木プーリ
35,200税込38,720
1個
21日以内出荷
仕様六角ボルト仕様シリーズETP-A-B締付トルク(N・m)32
ETP-Tブッシュ 三木プーリETP-Tブッシュ三木プーリ
231,734税込254,907
1個
11日以内出荷
仕様標準仕様シリーズETP-T
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3012M-9.525-9.525 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3012M-9.525-9.525三木プーリ
19,661税込21,627
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5.1寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)11.4MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×9.525
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-9.525-9.525 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-9.525-9.525三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×9.525
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-6.35 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-6.35三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3085Mタイプ3000寸法L(mm)22.9寸法A(mm)3.1寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1寸法LF(mm)6.5MM2.5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6.35
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-12-9.525 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-12-9.525三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3015Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)3.8寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)11.4MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)12×9.525
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3012M-12-9.525 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3012M-12-9.525三木プーリ
19,980税込21,978
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5.1寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)11.4MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)12×9.525
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3012M-10-9.525 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3012M-10-9.525三木プーリ
19,661税込21,627
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5.1寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)11.4MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.525
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-6.35 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-6.35三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×6.35
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3002M-9.525-8 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3002M-9.525-8三木プーリ
19,661税込21,627
1個
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)7.9MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×8
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3002M-10-6.35 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3002M-10-6.35三木プーリ
19,661税込21,627
1個
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)7.9MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×6.35
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-6 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-6三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3085Mタイプ3000寸法L(mm)22.9寸法A(mm)3.1寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1寸法LF(mm)6.5MM2.5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3082M-6.35-5 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3082M-6.35-5三木プーリ
19,661税込21,627
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082Mタイプ3000寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.2寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×5
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-9.5 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-9.5三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.5
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-9.5-8 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-9.5-8三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3015Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)3.8寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)11.4MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)9.5×8
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-12-12 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-12-12三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3015Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)3.8寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)11.4MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)12×12
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-12-10 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3015M-12-10三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3015Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)3.8寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)11.4MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)12×10
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3012M-11-11 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3012M-11-11三木プーリ
19,661税込21,627
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5.1寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)11.4MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)11×11
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら