振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。ブラケットを組み合せた ESLモデルです。中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
種別ESL
振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。専用設計の Vモデルです。比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A85
F65
C49
E10
最大荷重(N)H最大荷重時:44
固有振動数(Hz)7~11
荷重H無荷重時:54
使用荷重(N)【範囲】Z方向:0~400
最大許容荷重(N)●X方向:80●Y方向:800
モデルESL
1個
¥23,176
税込¥25,494
10日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A175
F140
C98
E17.5
最大荷重(N)H最大荷重時:93
固有振動数(Hz)5
荷重H無荷重時:117
使用荷重(N)【範囲】Z方向:1800~3500
最大許容荷重(N)●X方向:700●Y方向:7000
モデルESL
1個
¥81,020
税込¥89,122
10日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A105
F80
C60
E12.5
最大荷重(N)H最大荷重時:52
固有振動数(Hz)7~10
荷重H無荷重時:65
使用荷重(N)【範囲】Z方向:300~1200
最大許容荷重(N)●X方向:240●Y方向:2400
モデルESL
1個
¥28,980
税込¥31,878
98日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A32
B80
F55
C20
E12.5
G3
固有振動数(Hz)23~30
使用荷重(N)【範囲】X方向:0~800、Z方向:0~800
最大許容荷重(N)Y方向:80
モデルV
1個
¥22,891
税込¥25,180
10日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A140
F110
C71
E15
最大荷重(N)H最大荷重時:72
固有振動数(Hz)6
荷重H無荷重時:88
使用荷重(N)【範囲】Z方向:1000~2000
最大許容荷重(N)●X方向:400●Y方向:4000
モデルESL
1個
¥44,452
税込¥48,897
10日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A45
B100
F75
C30
E12.5
G3.5
固有振動数(Hz)15~25
使用荷重(N)【範囲】X方向:600~1600、Z方向:600~1600
最大許容荷重(N)Y方向:160
モデルV
1個
¥28,970
税込¥31,867
10日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A60
B130
F100
C40
E15
G4
固有振動数(Hz)20~28
使用荷重(N)【範囲】X方向:1300~3000、Z方向:1300~3000
最大許容荷重(N)Y方向:300
モデルV
1個
¥44,262
税込¥48,688
10日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A75
B155
F120
C45
E17.5
G5
固有振動数(Hz)12~14
使用荷重(N)【範囲】X方向:2600~5000、Z方向:2600~5000
最大許容荷重(N)Y方向:500
モデルV
1個
¥65,728
税込¥72,301
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89
B180
H100
C130
G8
J44
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6
最大許容荷重(N)F:1600
モデルAU
1個
¥56,229
税込¥61,852
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A54
B110
H60
C80
G5
J27
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6
最大許容荷重(N)F:400
モデルAU
1個
¥23,176
税込¥25,494
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A74
B140
H80
C100
G6
J37
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7
最大許容荷重(N)F:800
モデルAU
1個
¥34,668
税込¥38,135
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A54
L60
H60
L165
E20
J40.5
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
N28
速度最大許容加速力F:1000N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥22,891
税込¥25,180
98日以内出荷
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
種別AB
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33
B70
H40
C50
G4
J17
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
ねじ方向右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44
最大許容荷重(N)F:100
モデルAU
1個
¥14,722
税込¥16,194
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89
B180
H100
C130
G8
J44
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6
最大許容荷重(N)F:1600
モデルAU
1個
¥56,229
税込¥61,852
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A74
B140
H80
C100
G6
J37
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7
最大許容荷重(N)F:800
モデルAU
1個
¥34,668
税込¥38,135
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A54
B110
H60
C80
G5
J27
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6
最大許容荷重(N)F:400
モデルAU
1個
¥23,176
税込¥25,494
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A117
L200
H130
L1210
E45
J85
周波数±5°における許容周波数(min-1):440
N80
速度最大許容加速力F:13000N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥193,763
税込¥213,139
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A74
L80
H80
L190
E25
J53
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
N42
速度最大許容加速力F:2000N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥37,423
税込¥41,165
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A39
L50
H45
L155
E12
J31.5
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
N22
速度最大許容加速力F:400N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥15,577
税込¥17,135
10日以内出荷
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
種別AU
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A39
B85
H45
C60
G5
J20
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
ねじ方向左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32
最大許容荷重(N)F:200
モデルAU
1個
¥16,907
税込¥18,598
翌々日出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F80
D9
E60
最大荷重(N)●A最大荷重時:155●B最大荷重時:100
ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:18、水平方向:14
荷重●A無負荷時:208●B無負荷時:87
使用荷重(N)範囲:120~300
モデルAB
1個
¥74,181
税込¥81,599
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F105
D11
E80
最大荷重(N)●A最大荷重時:175●B最大荷重時:100
ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:40、水平方向:25
荷重●A無負荷時:235●B無負荷時:94
使用荷重(N)範囲:250~800
モデルAB
1個
¥92,228
税込¥101,451
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A54
L60
H60
L165
E20
J40.5
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
N28
速度最大許容加速力F:1000N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥22,891
税込¥25,180
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A89
L100
H100
L1110
E35
J67
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
N48
速度最大許容加速力F:3500N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥60,029
税込¥66,032
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A39
L50
H45
L155
E12
J31.5
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
N22
速度最大許容加速力F:400N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥15,577
税込¥17,135
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A117
L200
H130
L1210
E45
J85
周波数±5°における許容周波数(min-1):440
N80
速度最大許容加速力F:13000N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥193,763
税込¥213,139
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A93
L120
H105
L1130
E40
J70
周波数±5°における許容周波数(min-1):600
N60
速度最大許容加速力F:6000N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥98,781
税込¥108,659
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A150
L300
H160
L1310
E60
J100
周波数±5°における許容周波数(min-1):380
N100
速度最大許容加速力F:27000N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥420,771
税込¥462,848
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A39
B85
H45
C60
G5
J20
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
ねじ方向右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32
最大許容荷重(N)F:200
モデルAU
1個
¥16,907
税込¥18,598
欠品中
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33
B70
H40
C50
G4
J17
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
ねじ方向左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44
最大許容荷重(N)F:100
モデルAU
1個
¥14,722
税込¥16,194
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F65
D7
E50
最大荷重(N)●A最大荷重時:124●B最大荷重時:80
ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:10、水平方向:6
荷重●A無負荷時:169●B無負荷時:70
使用荷重(N)範囲:50~160
モデルAB
1個
¥61,928
税込¥68,121
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A93
L120
H105
L1130
E40
J70
周波数±5°における許容周波数(min-1):600
N60
速度最大許容加速力F:6000N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥98,781
税込¥108,659
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A89
L100
H100
L1110
E35
J67
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
N48
速度最大許容加速力F:3500N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥60,029
税込¥66,032
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A74
L80
H80
L190
E25
J53
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
N42
速度最大許容加速力F:2000N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥37,423
税込¥41,165
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
1個
¥10,163
税込¥11,179
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
1個
¥24,885
税込¥27,374
98日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ