カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1022v196s」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速ベルト 1022V196S 三木プーリ変速ベルト 1022V196S三木プーリ
8,315税込9,147
1個
翌日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16外周長(mm)513ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)501角度θ(°)22
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ACWモデル三木プーリ
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル三木プーリ
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ三木プーリ
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ三木プーリ
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル 三木プーリベルト式無段変速機 ユニット ANSモデル三木プーリ
51,980税込57,178
1台
18日以内出荷
変速比1/4出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400極数(P)4
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
1022v220特集