型式AHM-15
サイズ12
出力(kW)1.5
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)593
変速比1/4
寸法H(mm)584
電流(A)1.09
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)260
寸法F(mm)155
寸法S(mm)24
ベルト型式:1922V363S
寸法D(mm)230
抵抗(Ω)23
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40
寸法E(mm)80
寸法B(mm)280
寸法C(mm)230
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)390
寸法J(mm)50
容量(W)25
寸法H1(mm)534
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0
寸法G(mm)255
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)80
寸法U(mm)27
ハンドル回転回数15
寸法P1(mm)398.5
寸法P2(mm)121
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)45
寸法M1(mm)138
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)196
減速機N-CPM-22
型式AHM-15
質量(kg)75
サイズ12
出力(kW)1.5
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)593
変速比1/4
寸法H(mm)584
電流(A)1.09
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)260
寸法F(mm)155
寸法S(mm)24
ベルト型式:1922V363S
寸法D(mm)230
抵抗(Ω)23
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40
寸法E(mm)80
寸法B(mm)280
寸法C(mm)230
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)390
寸法J(mm)50
容量(W)25
寸法H1(mm)534
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0
寸法G(mm)255
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)80
寸法U(mm)27
ハンドル回転回数15
寸法P1(mm)398.5
寸法P2(mm)121
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)45
寸法M1(mm)138
寸法M2(mm)138
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)196
減速機N-CPM-22
型式AHM-15
質量(kg)82
サイズ12
出力(kW)1.5
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)593
変速比1/4
寸法H(mm)584
電流(A)1.09
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)260
寸法F(mm)155
寸法S(mm)24
ベルト型式:1922V363S
寸法D(mm)230
抵抗(Ω)23
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40
寸法E(mm)80
寸法B(mm)280
寸法C(mm)230
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)390
寸法J(mm)50
容量(W)25
寸法H1(mm)534
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0
寸法G(mm)255
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)80
寸法U(mm)27
ハンドル回転回数15
寸法P1(mm)398.5
寸法P2(mm)121
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)45
寸法M1(mm)138
寸法M2(mm)150
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)196
減速機N-CPM-22
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-150-AN-24N
質量(kg)【モータ側使用変速機】3.8
変速比1:4
回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機【機械側使用】PE-180-AN-22H
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】24
1個
¥129,304
税込¥142,234
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-155-MA-24N【機械側使用変速機】PE-185-MA-22H
質量(kg)【モータ側使用変速機】3.7
変速比1:4
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】60
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2000/600~2400
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】155
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】148
1個
¥129,304
税込¥142,234
15日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2~0.4
寸法P.D.(mm)51~77
伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)78
軸穴径(Φmm)15
1個
¥18,635
税込¥20,499
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)58~95
伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3
プーリ外径(mm)96
軸穴径(Φmm)15
1個
¥23,959
税込¥26,355
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.7
変速比1:2.2/1:2
全幅(mm)156
ベルトA
変速機【従動側】P-86/P-98
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2
寸法P.D.(mm)51
プーリ外径(mm)86
軸穴径(Φmm)15
1個
¥32,136
税込¥35,350
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)4.8
変速比1:2.4/1:2
全幅(mm)211
ベルトC
変速機【従動側】P-164/P-218
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
寸法P.D.(mm)96
プーリ外径(mm)164
軸穴径(Φmm)15
1個
¥71,783
税込¥78,961
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4
ベルトA
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4~0.75
寸法P.D.(mm)62~89
伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)85
軸穴径(Φmm)15
1個
¥22,153
税込¥24,368
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトC
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5~2.2
寸法P.D.(mm)96~150
伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2
プーリ外径(mm)130
軸穴径(Φmm)15
1個
¥48,204
税込¥53,024
29日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9
変速比1:2/1:1.9
全幅(mm)166
ベルトA
変速機【従動側】P-98/P-124
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)62
プーリ外径(mm)98
軸穴径(Φmm)15
1個
¥38,696
税込¥42,566
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)3.2
変速比1:2.2/1:2
全幅(mm)196
ベルトB
変速機【従動側】P-124/P-164
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75
寸法P.D.(mm)75
プーリ外径(mm)124
軸穴径(Φmm)15
1個
¥47,538
税込¥52,292
20日以内出荷
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5
ベルトB
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.75~1.5
寸法P.D.(mm)75~113
伝達容量(kW)【中速】1.2【低速】0.8【高速】1.8
プーリ外径(mm)101
軸穴径(Φmm)15
1個
¥27,572
税込¥30,329
29日以内出荷
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-106-AN-14N
質量(kg)【モータ側使用変速機】1.7
変速比1:4
回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機【機械側使用】PE-125-AN-15H
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max41
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】106【機械側使用変速機】125
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】14
1個
¥85,759
税込¥94,335
15日以内出荷
・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H
質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4
変速比1:3.5
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.4
寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050
プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124
軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
1個
¥85,759
税込¥94,335
15日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)2.2
サイズ124
タイプ機械側変速機型
対応機種PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)15
1個
¥35,939
税込¥39,533
翌々日出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)2.6
サイズ125
タイプ機械側変速機型
対応機種ANS用
穴径(mm)15
1個
¥35,939
税込¥39,533
10日以内出荷
関連キーワード