カテゴリ

  • メカニカル部品(5,293)
  • 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(612)
  • SMC(31,045)
  • エスコ(7,925)
  • 大阪魂(7,879)
  • RS PRO(4,332)
  • ノーブランド(1,929)
  • TRUSCO(1,796)
  • コガネイ(1,409)
  • Panasonic(パナソニック)(1,197)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,135)
  • 廣杉計器(1,134)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,117)
  • アズワン(985)
  • NSK(日本精工)(937)
  • イマオコーポレーション(809)
  • SAMTEC(744)
  • メディアカバーマーケット(711)
  • cotta(681)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(674)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20mm」の検索結果

5,308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-20K-S 三木プーリバウマンフレックスカップリング MMモデル MM-20K-S三木プーリ
58,614税込64,475
1個
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼サイズMM-20K-SタイプMM-S寸法L(mm)27寸法F(mm)40寸法D(mm)45寸法E(mm)28常用トルク(N・m)40軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】20d1・d2:【最小】10
スパイダー(スパフレックス カップリング用) 三木プーリスパイダー(スパフレックス カップリング用)三木プーリ(12件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。
種類関連商品材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)三木プーリ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
プーリアイドラー RAモデル 三木プーリプーリアイドラー RAモデル三木プーリ
18,114税込19,925
1個
当日出荷から13日以内出荷
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075 三木プーリスパフレックスカップリング (スパイダ) L-075三木プーリ
837税込921
1個
当日出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-075寸法L2(mm)12.4寸法K(mm)6寸法R(mm)20
ロスタテンショナー RSEモデル 三木プーリロスタテンショナー RSEモデル三木プーリ
13,127税込14,440
1個
当日出荷から翌日出荷
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
ロスタテンショナー SEモデル 三木プーリロスタテンショナー SEモデル三木プーリ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリベローフレックスカップリング CHP三木プーリ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から18日以内出荷
振動を吸収樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル三木プーリ
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)最高回転速度(min-1)6000電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)耐熱クラスFリード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
変速ベルト 三木プーリ変速ベルト三木プーリ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から81日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車) 三木プーリベルト式無段変速機 Tモデル(中間車)三木プーリ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から23日以内出荷
スプロケットアイドラー Nモデル 三木プーリスプロケットアイドラー Nモデル三木プーリ
9,240税込10,164
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類関連商品
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2三木プーリ(1件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル三木プーリ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
スパフレックスカップリング AL-070 三木プーリスパフレックスカップリング AL-070三木プーリ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-070寸法L(mm)49.2最大軸穴径(mm)(d1・d2)20寸法L1(mm)18.5最大トルク(N・m)9寸法D(mm)35最小軸穴径(mm)(d1・d2)6寸法L2(mm)3許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-05S 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-05S三木プーリ
21,086税込23,195
1個
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
サイズSFS-05Sタイプシングルエレメント形式SFS-S寸法L(mm)45寸法S(mm)5寸法D(mm)32寸法LF(mm)20締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】7【最大】20【最小】8
ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル三木プーリ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-32 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-32三木プーリ
9,198税込10,118
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-G寸法d(mm)32寸法L1(mm)26許容トルク(N・m)731寸法D(mm)60寸法l(mm)17軸側面圧(N/mm2)223許容スラスト力(N)45700M1用2-M8
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-35 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-35三木プーリ
9,138税込10,052
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-G寸法d(mm)35寸法L1(mm)26許容トルク(N・m)800寸法D(mm)60寸法l(mm)17軸側面圧(N/mm2)204許容スラスト力(N)45700M1用2-M8
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-15 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-15三木プーリ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)17シリーズPSL-D寸法d(mm)15寸法L1(mm)20許容トルク(N・m)36寸法D(mm)28寸法P(mm)21.5軸側面圧(N/mm2)90許容スラスト力(N)4800M1用2-M3
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-020-NH 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-020-NH三木プーリ
14,066税込15,473
1個
当日出荷
正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付けスピーディー・ホルト1本による短時間の締結軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
仕様標準仕様質量(kg)0.21シリーズETP-E Plus寸法d(mm)20許容トルク(N・m)110締付トルク(N・m)0.069×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1000許容スラスト力(N)9100
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル三木プーリ(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ112形 マイクロ励磁ブレーキ三木プーリ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
ETPブッシュ ETP-E Plus モデル 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plus モデル三木プーリ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-20 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-20三木プーリ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-G寸法d(mm)20寸法L1(mm)26許容トルク(N・m)305寸法D(mm)47寸法l(mm)17軸側面圧(N/mm2)238許容スラスト力(N)30500M1用2-M8
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-14 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-14三木プーリ
11,208税込12,329
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)17シリーズPSL-D寸法d(mm)14寸法L1(mm)20許容トルク(N・m)34寸法D(mm)26寸法P(mm)20軸側面圧(N/mm2)100許容スラスト力(N)4800M1用2-M3
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-080SA2-20B-35B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-080SA2-20B-35B三木プーリ
32,009税込35,210
1個
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C型式SFC-080SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)68許容トルク(N・m)100寸法S(mm)8寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)35締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-20B-25B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-20B-25B三木プーリ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状B型式SFC-060DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)25締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-10B-20B 三木プーリサーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-10B-20B三木プーリ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状B型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法D(mm)38寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)20締結タイプクランプボルト
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-8 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-8三木プーリ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-K寸法d(mm)8寸法D(mm)15寸法D1(mm)28寸法D2(mm)26寸法L2(mm)28寸法P(mm)20寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-20 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-20三木プーリ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)20寸法D(mm)28寸法D1(mm)44寸法D2(mm)41寸法L2(mm)34寸法P(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-12 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-12三木プーリ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-K寸法d(mm)12寸法D(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)31寸法L2(mm)28寸法P(mm)25寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-6 三木プーリポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-6三木プーリ
5,566税込6,123
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様寸法L(mm)20シリーズPSL-K寸法d(mm)6寸法D(mm)12寸法D1(mm)25寸法D2(mm)23寸法L2(mm)24寸法P(mm)17寸法L3(mm)3.5寸法L4(mm)5
...