カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(88)
  • IDEC(和泉電気)(64)
  • 渡辺電機工業(43)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • omron(オムロン)(10)
  • JAPANNEXT(8)
  • Festo(6)
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • エスコ(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • マリンテック(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • RS PRO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v g14」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-24V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-24V-14DIN

    三木プーリ
    22,798税込25,078
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ8タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)23コイル電流(A)(at20℃)0.94
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-24V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-24V-14DIN

    三木プーリ
    24,318税込26,750
    1個
    欠品中
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)23コイル電流(A)(at20℃)0.94
  • 無励磁作動形ブレーキ BXLモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXLモデル

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    耐熱クラスF
  • 無励磁作動形ブレーキ BXHモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXHモデル

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    耐熱クラスF
  • BXL 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXL 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    31日以内出荷
    ・制動専用 コンパクトな制動専用ブレーキです。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。 ・安定制動 トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    レバー形式解放レバーなし
  • BXH 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXH 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    ・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
    レバー形式解放レバーなし
  • 無励磁作動形ブレーキ 457モデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 457モデル

    三木プーリ
    89,980税込98,978
    1台
    61日以内出荷
    電圧(V)24耐熱クラスF最高回転速度(min-1)3000