型式AHM-07
質量(kg)48
サイズ10
出力(kW)0.75
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)493
変速比1/4
寸法H(mm)503
電流(A)0.83
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)230
寸法F(mm)135
寸法S(mm)24
ベルト型式:1422V300S
寸法D(mm)200
抵抗(Ω)29
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20
寸法E(mm)80
寸法B(mm)250
寸法C(mm)200
寸法T(mm)20
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)360
寸法J(mm)45
容量(W)20
寸法H1(mm)453
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0
寸法G(mm)213
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)80
寸法U(mm)27
ハンドル回転回数14
寸法P1(mm)313
寸法P2(mm)106
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)22
寸法M1(mm)117
寸法M2(mm)117
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-18
型式AHM-37
質量(kg)147
サイズ16
出力(kW)3.7
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)691
変速比1/4
寸法H(mm)707
電流(A)1.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)320
寸法F(mm)185
寸法S(mm)28
ベルト型式:2322V421S
寸法D(mm)260
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
寸法E(mm)100
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)14×40
寸法N(mm)460
寸法J(mm)60
容量(W)35
寸法H1(mm)635
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6
寸法G(mm)300
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)160
寸法U(mm)31
ハンドル回転回数17
寸法P1(mm)461.5
寸法P2(mm)133
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)90
寸法M1(mm)170
寸法M2(mm)170
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)238
減速機N-CPM-30
型式AHM-22
質量(kg)130
サイズ16
出力(kW)2.2
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)661
変速比1/4
寸法H(mm)707
電流(A)1.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)320
寸法F(mm)185
寸法S(mm)28
ベルト型式:2322V421S
寸法D(mm)260
抵抗(Ω)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
寸法E(mm)100
寸法B(mm)320
寸法C(mm)260
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)14×40
寸法N(mm)460
寸法J(mm)60
容量(W)35
寸法H1(mm)635
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6
寸法G(mm)300
寸法K(mm)60
寸法Q(mm)60
寸法R(mm)160
寸法U(mm)31
ハンドル回転回数17
寸法P1(mm)431.5
寸法P2(mm)133
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)90
寸法M1(mm)170
寸法M2(mm)170
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)211
減速機N-CPM-25
型式AHM-15
質量(kg)75
サイズ12
出力(kW)1.5
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)593
変速比1/4
寸法H(mm)584
電流(A)1.09
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)260
寸法F(mm)155
寸法S(mm)24
ベルト型式:1922V363S
寸法D(mm)230
抵抗(Ω)23
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40
寸法E(mm)80
寸法B(mm)280
寸法C(mm)230
寸法T(mm)25
寸法W(mm)7
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)390
寸法J(mm)50
容量(W)25
寸法H1(mm)534
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0
寸法G(mm)255
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)50
寸法R(mm)80
寸法U(mm)27
ハンドル回転回数15
寸法P1(mm)398.5
寸法P2(mm)121
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)45
寸法M1(mm)138
寸法M2(mm)138
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)196
減速機N-CPM-22
型式AHM-02
質量(kg)23
サイズ06
出力(kW)0.2
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)413
変速比1/4
寸法H(mm)409
電流(A)0.46
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)190
寸法F(mm)105
寸法S(mm)14
ベルト型式:1422V240S
寸法D(mm)160
抵抗(Ω)52
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5
寸法E(mm)52.5
寸法B(mm)200
寸法C(mm)160
寸法T(mm)12
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)10×20
寸法N(mm)265
寸法J(mm)30
容量(W)11
寸法H1(mm)360
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4
寸法G(mm)170
寸法K(mm)40
寸法Q(mm)30
寸法R(mm)80
寸法U(mm)16
ハンドル回転回数11
寸法P1(mm)281
寸法P2(mm)80
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)5.5
寸法M1(mm)97
寸法M2(mm)97
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-12
型式AHM-04
質量(kg)33
サイズ08
出力(kW)0.4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)467
変速比1/4
寸法H(mm)447
電流(A)0.63
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)200
寸法F(mm)115
寸法S(mm)19
ベルト型式:1422V270S
寸法D(mm)170
抵抗(Ω)38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
寸法E(mm)70
寸法B(mm)220
寸法C(mm)170
寸法T(mm)17
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)310
寸法J(mm)35
容量(W)15
寸法H1(mm)397
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0
寸法G(mm)188
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)80
寸法U(mm)21
ハンドル回転回数13
寸法P1(mm)312
寸法P2(mm)92
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)11
寸法M1(mm)106
寸法M2(mm)106
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-15
関連キーワード