カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- ParkerTAIYO(114)
- SMC(110)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- テンパール工業(16)
- シグマ光機(7)
- TOTIME(7)
- TRUSCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ネオカットウッド(高儀)(4)
- イスカル(3)
- マザーツール(3)
- 関西通信電線(3)
- メイキコウ(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱電機(2)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
「al-075」の検索結果

スパフレックスカップリング AL-075
三木プーリ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-075寸法L(mm)54.4最大軸穴径(mm)(d1・d2)26寸法L1(mm)21最大トルク(N・m)15寸法D(mm)45最小軸穴径(mm)(d1・d2)7寸法L2(mm)5許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ有
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,058特価1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~特価1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075
三木プーリ¥837税込¥9211個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-075寸法L2(mm)12.4寸法K(mm)6寸法R(mm)20