カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,892)
  • 物流用品(1,911)
  • メカニカル部品(1,301)
  • 切削工具(782)
  • ねじ・ボルト・釘(560)
  • 配管・水廻り設備部材(474)
  • 作業工具(423)
  • 機構部品(367)
  • 油圧機器・油圧ホース(252)
  • 制御機器(200)
  • 空調・照明・電設資材(198)
  • 農業機械(188)
  • 建築金物(161)
  • 測定用品(160)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • FA担当者のオススメ新商品(128)
  • 作業服(126)
  • 自動車純正部品(119)
  • 保管用品(115)
  • バイク純正部品(104)
  • 建材・エクステリア(89)
  • 介護用品(88)
  • 医療(82)
  • 厨房用品(76)
  • 船舶用品・漁業資材(70)
  • 電気材料(66)
  • 塗料(63)
  • 清掃用品(60)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 電動工具(47)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • バッテリー・電装(40)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • バイク部品(36)
  • 自動車補修部品(36)
  • 洗剤・除去剤(35)
  • 防災用品(25)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 住設機器(23)
  • 研磨材(23)
  • 溶接用品(21)
  • 家電(19)
  • 卓上消耗品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 救急・衛生(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 安全用品(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 日用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 事務用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 梱包用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 空圧工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自転車部品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • カー用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)

「l-075」の検索結果

13,898件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075 三木プーリ

    スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075

    三木プーリ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
    材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-075寸法L2(mm)12.4寸法K(mm)6寸法R(mm)20
  • Lピタ75 エムエフ

    Lピタ75

    エムエフ
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(70個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番854-8080材質発泡ポリエチレン形状L字型質量(g)101
  • タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L075形

    三ツ星ベルト(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
  • グリーストラップ用バイオ製剤  L-75 エムアイオージャパン

    グリーストラップ用バイオ製剤 L-75

    エムアイオージャパン(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個(4L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状液体商品タイプ業務用
  • シンクロベルト L075形 バンドー化学

    シンクロベルト L075形

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
  • ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L075

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • シンクロプーリ L075形 AF バンドー化学

    シンクロプーリ L075形 AF

    バンドー化学
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L
  • シンクロプーリ L075形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ L075形 BF

    バンドー化学
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L
  • エアスライドテーブル(MXS16L-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS16L-75~)

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • アジャスター付キャスター(L-75) 岡本工機

    アジャスター付キャスター(L-75)

    岡本工機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
    車輪幅(mm)32ストッパーなし最大荷重(N)3530取付穴径(Φmm)9キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
  • (41412)シムL 75MM(1.97) ホンダ

    (41412)シムL 75MM(1.97)

    ホンダ
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
  • トリム L=75 53044-0009 Kawasaki

    トリム L=75 53044-0009

    Kawasaki
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR750-K1
  • STB シンクロプーリ L075 カネミツ

    STB シンクロプーリ L075

    カネミツ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    6日以内出荷
    種類シンクロプーリリム幅w(mm)26歯形L呼び幅75
  • エアスライドテーブル(MXS12L-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12L-75~)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • MX Series(MXQ12L-75AS) SMC

    MX Series(MXQ12L-75AS)

    SMC
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS25L-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25L-75~)

    SMC
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS8L-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8L-75~)

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS25L-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS25L-75~)

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ25L-75~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25L-75~)

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75
  • エアスライドテーブル (MXQ16L-75-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16L-75-~)

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • コスモC露出 L無75A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出 L無75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1面
    3日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア付リミッタースペース無
  • MX Series(MXQ12L-75BSCT) SMC

    MX Series(MXQ12L-75BSCT)

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
  • MX Series(MXQ12L-75ASP) SMC

    MX Series(MXQ12L-75ASP)

    SMC
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS8L-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8L-75~)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS20L-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS20L-75~)

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS16L-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS16L-75~)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75
  • エアスライドテーブル (MXQ20L-75~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20L-75~)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75
  • エアスライドテーブル (MXQ16L-75~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16L-75~)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-75~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-75~)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • MX Series(MXQ12L-75B) SMC

    MX Series(MXQ12L-75B)

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-75-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-75-~)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • MX Series(MXQ8L-75R) SMC

    MX Series(MXQ8L-75R)

    SMC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動
  • MX Series(MXQ12L-75ZM) SMC

    MX Series(MXQ12L-75ZM)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパボディオプション(L)対称形作動方式複動リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ12L-75CT) SMC

    MX Series(MXQ12L-75CT)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ20L-75~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20L-75~)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS20L-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS20L-75~)

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12L-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12L-75~)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-75~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-75~)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-75-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-75-~)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
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
"l-075" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷