8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)4.1 サイズ150 タイプ機械側変速機型 対応機種ANS用 穴径(mm)18
1個
43,640 税込48,004
98日以内出荷

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-125-AN-19N 質量(kg)【モータ側使用変速機】2.8 変速比1:4 回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4 変速機【機械側使用】PE-150-AN-18H モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.75 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max49.5 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】125【機械側使用変速機】155 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】19
1個
102,683 税込112,951
15日以内出荷

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

その他【キー溝】新JIS 規格対応 質量(kg)6.4 サイズ180 タイプ機械側変速機型 対応機種ANS用 穴径(mm)22
1個
54,574 税込60,031
98日以内出荷

その他【キー溝】新規格モータ対応 質量(kg)7 サイズ180 タイプモータ側変速機 対応機種ANS用 穴径(mm)28
1個
164,482 税込180,930
19日以内出荷

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)