カテゴリ

  • メカニカル部品(1,328)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(372)
  • KYOCERA AVX(97)
  • Altrider (アルトライダー)(95)
  • メディアカバーマーケット(81)
  • ニッタ(74)
  • PISCO(ピスコ)(68)
  • ホンダ(50)
  • ParkerTAIYO(44)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](28)
  • アズワン(26)
  • 八興(26)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
  • エスコ(19)
  • MICROCHIP(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • Optibelt(15)
  • ABRACON(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at20」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ

    112形 マイクロ励磁ブレーキ

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
    最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
  • 101形 励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ

    101形 励磁クラッチ(フランジ取付)

    三木プーリ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
    コイル電圧(V)24(at20℃)
  • 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-12H-24V-12 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-12H-24V-12

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
    サイズ5タイプ保持・制動用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】75寸法B(mm)【径方向】66レバー形式解放レバー付コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)13コイル電流(A)(at20℃)0.542
  • 励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-13G-24V-20JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-13G-24V-20JIS

    三木プーリ
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ8タイプダイレクト取付け用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)6000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-33G-24V-12JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-06-33G-24V-12JIS

    三木プーリ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ6タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:12静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.46(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) 三木プーリ

    BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)

    三木プーリ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
    使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH最高回転速度(min-1)1800
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-03-31-24V-R6-A6DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-03-31-24V-R6-A6DIN

    三木プーリ
    25,933税込28,526
    1個
    欠品中
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ3タイプ突合せ軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:0.6穴径d1(Φmm)ロータ:6コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)6(at20℃)コイル電流(A)96(at20℃)最高回転速度(min-1)500
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-33G-24V-20DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-33G-24V-20DIN

    三木プーリ
    68,964税込75,860
    1個
    欠品中
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ10タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-13-24V 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-13-24V

    三木プーリ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-13-24V

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ3タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.6寸法A1(mm)【径方向】32コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)6コイル電流(A)(at20℃)0.25
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN

    三木プーリ
    59,560税込65,516
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ16タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)1.64
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-12-10G-90V-24DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-12-10G-90V-24DIN

    三木プーリ
    42,176税込46,394
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ12タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)30コイル電流(A)(at20℃)0.33
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-90V-19DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-90V-19DIN

    三木プーリ
    29,827税込32,810
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ10タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.27
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-24V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-24V-14DIN

    三木プーリ
    22,798税込25,078
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ8タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)23コイル電流(A)(at20℃)0.94
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-45V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-45V-11DIN

    三木プーリ
    21,278税込23,406
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ6タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.27
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-24V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-24V-11DIN

    三木プーリ
    21,278税込23,406
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ6タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)15コイル電流(A)(at20℃)0.63
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-13-24V 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-13-24V

    三木プーリ
    22,323税込24,555
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ4タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-90V-28DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-90V-28DIN

    三木プーリ
    64,689税込71,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ16タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)44コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)0.43
  • 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-10S-24V-12 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-10S-24V-12

    三木プーリ
    19,473税込21,420
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
    サイズ5タイプ保持用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】75寸法B(mm)【径方向】66レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)5.2コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)13コイル電流(A)(at20℃)0.542
  • 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-04-12S-24V-10 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-04-12S-24V-10

    三木プーリ
    20,328税込22,361
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
    サイズ4タイプ保持用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】65寸法B(mm)【径方向】58レバー形式解放レバー付コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2.6コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)11.5コイル電流(A)(at20℃)0.479
  • 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-01-10S-24V-5 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-01-10S-24V-5

    三木プーリ
    12,919税込14,211
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
    サイズ1タイプ保持用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】37寸法B(mm)【径方向】32レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)0.36コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)5コイル電流(A)(at20℃)0.208
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-90V-28DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-90V-28DIN

    三木プーリ
    59,560税込65,516
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ16タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)0.43
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-45V-19DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-45V-19DIN

    三木プーリ
    29,827税込32,810
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ10タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.54
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-90V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-90V-14DIN

    三木プーリ
    22,798税込25,078
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ8タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.21
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-45V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-45V-14DIN

    三木プーリ
    22,798税込25,078
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ8タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.41
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-90V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-90V-11DIN

    三木プーリ
    21,278税込23,406
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ6タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.13
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-190V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-190V-30DIN

    三木プーリ
    181,434税込199,577
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)722静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.26軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-24V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-24V-30DIN

    三木プーリ
    181,434税込199,577
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-96V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-96V-30DIN

    三木プーリ
    169,085税込185,994
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-96V-25DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-96V-25DIN

    三木プーリ
    169,085税込185,994
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-20DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-20DIN

    三木プーリ
    155,786税込171,365
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)903静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.21軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)軸穴寸法dH7(mm)20
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-25DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-25DIN

    三木プーリ
    155,786税込171,365
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)903静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.21軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-96V-20DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-96V-20DIN

    三木プーリ
    155,786税込171,365
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)230静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.42軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)軸穴寸法dH7(mm)20
  • 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-14-20-038-24V-28DIN 三木プーリ

    薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-14-20-038-24V-28DIN

    三木プーリ
    64,119税込70,531
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
    サイズ14タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】167.5寸法B(mm)【径方向】158寸法C(mm)【径方向】166コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)38コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)31コイル電流(A)(at20℃)1.29
  • 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-14-10-038-24V-28DIN 三木プーリ

    薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-14-10-038-24V-28DIN

    三木プーリ
    58,325税込64,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
    サイズ14タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】167.5寸法B(mm)【径方向】158寸法C(mm)【径方向】166コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)38コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)31コイル電流(A)(at20℃)1.29
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-12-190V-45DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-12-190V-45DIN

    三木プーリ
    559,516税込615,468
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-12-190V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-12-190V-40DIN

    三木プーリ
    559,516税込615,468
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-10-190V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-10-190V-40DIN

    三木プーリ
    535,751税込589,326
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-10-190V-25DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-10-190V-25DIN

    三木プーリ
    144,387税込158,826
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ12規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴8 (P9: -0.015/-0.051)トルク(N・m)静摩擦Ts:32コイル抵抗(Ω)903(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)40(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-10-190V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-10-190V-15DIN

    三木プーリ
    115,889税込127,478
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)1203(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)0.16(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
関連キーワード
...