カテゴリ
- メカニカル部品(1,371)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(526)
- 制御機器(229)
- 測定用品(105)
- パソコン/周辺機器(105)
- 科学研究・開発用品(96)
- バイク部品(83)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 電気材料(46)
- 学童・教育用品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 切削工具(21)
- 自動車純正部品(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 建築金物(15)
- 家電(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 接着剤・補修材(12)
- 作業工具(12)
- バイク純正部品(11)
- 梱包用品(11)
- 機構部品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 防災用品(8)
- 防犯用品(7)
- 介護用品(7)
- 清掃用品(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- カー用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 測定関連サービス(4)
- 研磨材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 作業服(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 完成車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(1,328)
- SMC(372)
- Altrider (アルトライダー)(95)
- メディアカバーマーケット(77)
- ニッタ(74)
- PISCO(ピスコ)(68)
- ParkerTAIYO(44)
- 佐藤計量器製作所(32)
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- アズワン(26)
- 八興(26)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
- エスコ(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- Optibelt(15)
- ABRACON(15)
- KEMET(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 東洋技研(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「at-20」の検索結果

AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き
デンソーウェーブ¥35,980税込¥39,5781個欠品中Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)質量(g)16出力無線:クラス2(最大2.5mW)使用電源USB I/F:接続先より供給保証期間1年本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/FモードRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠通信距離(m)約10対応プロファイルSPPUSBUSB Specification Revision 1.1準拠
2次元バーコードリーダー(ホワイト) AT20Q LEDマーカ USB I/F
アイテックス¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷小型・軽量2次元バーコードリーダー、高速シャッタ、バーコードの向きを気にせず高速360°全方向読み取り、画角を広げ幅広バーコード読み取り性能アップ、新開発エンジンで1次元バーコード0.125mm/2次元バーコード0.167mmの高分解能、書籍2段バーコードなど最大3段までの多段バーコード一括読み取り、携帯液晶表示バーコード読み取り、高耐久ケースにより耐衝撃性2.0m。
ウォータータンク
アイリスオーヤマ(34件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から翌日出荷コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。用途断水時など、水洗使用不可の時に。
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック(22件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
端子台 ATシリーズ
東洋技研¥75~税込¥83~1個当日出荷から11日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
タマローリー
コダマ樹脂(11件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
端子台 AT-Gシリーズ
東洋技研¥84税込¥921個当日出荷から7日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から5日以内出荷反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から62日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
アンテナケーブル 両側ネジ式
ホーリック¥819税込¥9011個当日出荷4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
PPバンド用角あて(20個入)
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821セット(20個)当日出荷梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角あてです。用途梱包時の角部分保護に。トラスコ品番786-8154材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル質量(g)67.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×55適合バンド幅(mm)12~19
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
ピグマット
ピグ¥37,980税込¥41,7781箱(100枚)当日出荷油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤、酸やアルカリまでも吸収します。 ミシン目があり、必要に応じカットして使用出来ます。 気に近づけると溶け、燃え上がりません。材質PP(ポリプロピレン)
クランプフィルタ 3個セット
TDK(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(3個)当日出荷高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ヘララップ専用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。材質ポリプロピレン色青使用温度範囲(℃)-60~+110
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)
東洋技研(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
テンキースイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。 2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。質量(g)約410消費電流(mA)DC12V供給時:120、DC24V供給時:210設置場所屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所)表示灯セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥7,998税込¥8,7981セット(20個)当日出荷から17日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
ボーカルマイク(コンデンサー型) AT2050
audio-technica¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
タマローリー遮光タイプ
コダマ樹脂(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から11日以内出荷材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレン色ブラック商品タイプ本体
20インチエアータイヤ
アルミス¥11,980~税込¥13,178~1本ほか翌々日出荷材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)1.6車輪径(Φmm)495車輪幅(mm)42規格20×1.75ボス幅(mm)95車軸径(mm)8.5
【レンタル】電量滴定方式アンモニア計
セントラル科学¥8,398~税込¥9,238~1台翌日出荷から5日以内出荷簡易COD計で培った”電量滴定技術”を応用。 迅速、正確、簡単に淡水から海水まで幅広い用途で、アンモニア(NH4-N)を測定できます。仕様【定量下限値】0.05mg/L、【測定終了】測定自動停止とブザー音による報知セット内容本体(AT-2000型)、AC電源コード、指示電極(本体取付け済み)、電解電極(本体取付け済み)、電解液500ml、アンモニア性窒素標準液(100ml)、マイクロピペット(10ml/200ml)、ポリビーカー 50ml(1個は本体取り付け済み)、PPビーカー(100ml)、プリンター(ACアダプタ付)、RS-232Cケーブル(リバース)、プリンター取付金具、ガラス管ヒューズ、取扱説明書質量(kg)約5電源(V)AC100~240(50/60Hz)表示デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300外部出力RS-232C 1ポート最小読取値0.01mg/L測定対象アンモニア性窒素(NH4-N) またはアンモニウムイオン(NH4+)として表示制御方法【電解】定電流電解制御法測定レンジ0~2.00mg/L (サンプル量10.0mL)、0~20.00mg/L (サンプル量1.0mL)、0~200.0mg/L(サンプル量0.1mL)測定原理電量滴定法データメモリ50メモリー検出方法【終点】定電圧電流検出法繰返し精度CV値3%以内(標準液にて)主な機能補正式(Y=aX+b)による補正・測定結果の統計処理(平均値、標準偏差、CV値)・ブランク値の自動ゼロ調製・エラー表示・電極の活性化サービス分類レンタル
VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
...