カテゴリ

  • メカニカル部品(4,060)
  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(60)
  • SMC(1,589)
  • コノエ(857)
  • 大阪魂(778)
  • ホンダ(717)
  • MAZDA(マツダ)(698)
  • オカムラ(岡村製作所)(474)
  • KHK(小原歯車工業)(447)
  • AFAM(アファム)(376)
  • エスコ(325)
  • BIGM(丸山製作所)(319)
  • TRUSCO(227)
  • ナベヤ(218)
  • IKO(日本トムソン)(204)
  • ニッサン(195)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(187)
  • イマオコーポレーション(177)
  • ニューストロング販売(174)
  • 岩田製作所(141)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c45」の検索結果

関連キーワード
4,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-45-C 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-45-C

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)49シリーズETP-A-C寸法d(mm)45寸法L1(mm)66許容トルク(N・m)968寸法D(mm)59寸法D1(mm)77寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M6-M6×16
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-45-C 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-45-C

    三木プーリ
    32,980税込36,278
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)36シリーズPSL-D-C寸法d(mm)45寸法L1(mm)44許容トルク(N・m)1200寸法D(mm)75寸法P(mm)60軸側面圧(N/mm2)140許容スラスト力(N)52700M1用2-M8
  • ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-45-C 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-45-C

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G-C寸法d(mm)45寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)1800寸法D(mm)75寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)236許容スラスト力(N)80200M1用2-M10
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)

    三木プーリ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)

    三木プーリ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ

    三木プーリ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • シュミットカップリング 三木プーリ

    シュミットカップリング

    三木プーリ
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
    材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
  • 112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ

    112形 マイクロ励磁ブレーキ

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
    最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ BEW-2FH 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ BEW-2FH

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用・電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)・アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)弱励磁電源装置として使用・電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・低消費電力化(約1/4)・ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)・アーマチュア釈放時間の短縮端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    出力電圧【定常励磁】DC90V(AC200V)【過励磁】DC180V出力容量【20℃】144W(定常励磁AC200V時)【60℃】117W(定常励磁AC200V時)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【定常励磁時周囲温度20℃】DC1.6A【定常励磁時周囲温度60℃】DC1.3A入力電圧AC200V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源)

    三木プーリ
    8,339税込9,173
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用。電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)。アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)。弱励磁電源装置として使用。電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。低消費電力化(約1/4)。ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)。アーマチュア釈放時間の短縮。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.065制御方式過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流使用環境-20~+60℃(結露無きこと)絶縁耐圧AC2000V 50Hz 1分間絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-360L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-360L

    三木プーリ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)360整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    4,098税込4,508
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
  • ポジロック PSL-Kシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ

    三木プーリ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
  • ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ

    三木プーリ
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2F-120L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2F-120L

    三木プーリ
    4,047税込4,452
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    出力電圧DC180V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.023リード線長さ(mm)120整流方式全波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V
  • SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリ

    SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結)

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
  • センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Bモデル]

    三木プーリ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
    用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-2T-240L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-2T-240L

    三木プーリ
    3,211税込3,532
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
    出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V出力容量90W/AC200Vリード線長さ(mm)240出力電流DC1.0A入力電圧AC100/200V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-240L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-240L

    三木プーリ
    5,604税込6,164
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
    出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V【AC400V】DC180V出力容量126W/AC400Vリード線長さ(mm)240出力電流DC0.7A入力電圧AC100/200/400V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-120L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-120L

    三木プーリ
    5,604税込6,164
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
    出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V【AC400V】DC180V出力容量126W/AC400Vリード線長さ(mm)120出力電流DC0.7A入力電圧AC100/200/400V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-240L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-240L

    三木プーリ
    5,604税込6,164
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)240整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-360L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-360L

    三木プーリ
    5,604税込6,164
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
    出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V【AC400V】DC180V出力容量126W/AC400Vリード線長さ(mm)360出力電流DC0.7A入力電圧AC100/200/400V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-2T-360L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-2T-360L

    三木プーリ
    3,211税込3,532
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
    出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V出力容量90W/AC200Vリード線長さ(mm)360出力電流DC1.0A入力電圧AC100/200V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-2T-120L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-2T-120L

    三木プーリ
    3,211税込3,532
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
    出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V出力容量90W/AC200Vリード線長さ(mm)120出力電流DC1.0A入力電圧AC100/200V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-120L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-120L

    三木プーリ
    5,604税込6,164
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)120整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-4R 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-4R

    三木プーリ
    13,394税込14,733
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    出力電圧【半波】DC180V(AC400V)【全波】DC360V(AC400V)出力容量【全波周囲温度20℃】252W(AC400V)【全波周囲温度60℃】180W(AC400V)【半波周囲温度20℃】90W(AC400V)適応クラッチ・ブレーキ全般整流方式半波整流・全波整流 共用入力電圧範囲(V)AC360~480RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC0.7A【周囲温度60℃】DC0.5A入力電圧AC400V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ BEW-1FH 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ BEW-1FH

    三木プーリ
    14,534税込15,987
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用・電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)・アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)弱励磁電源装置として使用・電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。・低消費電力化(約1/4)・ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)・アーマチュア釈放時間の短縮端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    出力電圧【定常励磁】DC45V(AC100V)【過励磁】DC90V出力容量【20℃】74W(定常励磁AC100V時)【60℃】58W(定常励磁AC100V時)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【定常励磁時周囲温度20℃】DC1.6A【定常励磁時周囲温度60℃】DC1.3A入力電圧AC100V
  • クランプ BKモデル BK-11 三木プーリ

    クランプ BKモデル BK-11

    三木プーリ
    6,534税込7,187
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)0.04寸法A(mm)31寸法F(mm)6.5寸法D(mm)28寸法E(mm)60寸法B(mm)20寸法C(mm)45モデルBR適合ユニットDK-□-11
  • ロスタ防振マウント Vモデル V-38-N 三木プーリ

    ロスタ防振マウント Vモデル V-38-N

    三木プーリ
    65,728税込72,301
    1個
    翌々日出荷
    ・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    A75B155F120C45E17.5G5固有振動数(Hz)12~14使用荷重(N)【範囲】X方向:2600~5000、Z方向:2600~5000最大許容荷重(N)Y方向:500モデルV
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    種別AU
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    許容トルク(N・m)130適合軸径(Φmm)20ねじ径M14-M5×12ねじ径M22-M5
  • ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-1R 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-1R

    三木プーリ
    13,394税込14,733
    1個
    3日以内出荷
    ・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    出力電圧【半波】DC45V(AC100V)【全波】DC90V(AC100V)出力容量【全波周囲温度20℃】180W(AC100V)【全波周囲温度60℃】100W(AC100V)【半波周囲温度20℃】50W(AC100V)適応クラッチ・ブレーキ全般整流方式半波整流・全波整流 共用入力電圧範囲(V)AC90~140RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC2.0A【周囲温度60℃】DC1.5A入力電圧AC100V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-2G 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-2G

    三木プーリ
    5,434税込5,977
    1個
    3日以内出荷
    ・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    出力電圧【半波】DC90V(AC200V)出力容量【半波周囲温度20℃】50W(AC200V)適応無励磁ブレーキ整流方式半波整流入力電圧範囲(V)最大AC280RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A入力電圧AC100/200V
関連キーワード
...