カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • SMC(18)
  • EBM(江部松商事)(18)
  • NSK(日本精工)(11)
  • ESTERA(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • BAGSTER (バグスター)(8)
  • SPG(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • KITACO(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • 協育歯車(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • Canon(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • BXカネシン(3)
  • 協和精工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-90」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2三木プーリ
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.52形状C質量(kg)1.369材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向ばね定数(N/mm)54軸方向変位(mm)±1.3
SFC-90DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-90DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
46,782税込51,460
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ外径D(Φmm)94全長L(mm)98.6最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)180許容偏心(mm)0.52許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.3材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-090DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)50000ねじ径M1-M8慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)54質量(kg)1.369寸法A2(mm)34寸法C(mm)9寸法d3(Φmm)47寸法K(mm)42寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22寸法S(mm)8.3締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)27~30RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ