カテゴリ

  • メカニカル部品(659)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(73)
  • 共立電子産業(9)
  • Meltec(大自工業)(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(208)
  • ダイヤトレンド(7)
  • 富士電機(224)
  • 槌屋ヤック(59)
  • ENG(2)
  • アイコー電子(1)
  • omron(オムロン)(767)
  • SMC(20,252)
  • TRACO POWER(827)
  • RS PRO(708)
  • CKD(618)
  • IDEC(和泉電気)(519)
  • SIEMENS(402)
  • コガネイ(373)
  • シュナイダーエレクトリック(360)
  • 渡辺電機工業(344)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc24」の検索結果

659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル三木プーリ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
定格時間連続
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル(一般高速制御用)三木プーリ
21,980税込24,178
1個ほか
8日以内出荷から18日以内出荷
定格電圧DC24V/45V/90Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。クラッチブレーキの定格励磁電圧に対して、瞬間的に過電圧を印加する事で、アーマチュアの吸引時間やトルク立ち上がり時間を改善し、更にトルクアップを実現する電源装置です。これにより、各種機械装置の高頻度運転・高精度運転を実現します。軽量でコンパクト
電圧定常励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整制御方式PWM制御時間過励磁:出荷時に各モデル・サイズ毎に調整絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100(ターミナルー本体間)使用環境-10~+50℃/10~90%RH(結露なきこと)保護機能入力側 速断ヒューズ(5A)絶縁耐圧AC1000V 50Hz 1分間(ターミナルー本体間)
無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル三木プーリ
9,798税込10,778特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)最高回転速度(min-1)6000電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)耐熱クラスFリード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
クラッチ・ブレーキユニット 121-□-20G形 121-10-20G 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 121-□-20G形 121-10-20G三木プーリ
199,800税込219,780
1個
当日出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ10タイプ通し軸種類クラッチブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)
112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ112形 マイクロ励磁ブレーキ三木プーリ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
クラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-08-12G 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-08-12G三木プーリ
169,800税込186,780
1個
当日出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ8タイプ突合せ軸種類クラッチブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)15(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-06-12G 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-06-12G三木プーリ
127,288税込140,017
1個
当日出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ6タイプ突合せ軸種類クラッチブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)11(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-12-12G 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-12-12G三木プーリ
263,126税込289,439
1個
当日出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ12タイプ突合せ軸種類クラッチブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-10-12G 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-10-12G三木プーリ
206,131税込226,744
1個
当日出荷
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ10タイプ突合せ軸種類クラッチブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:20、静摩擦:22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)
BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) 三木プーリBSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)三木プーリ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から51日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546モデル三木プーリ
129,800税込142,780
1台
当日出荷から18日以内出荷
励磁電圧(V)DC24耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ) 三木プーリマイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)三木プーリ
18,980税込20,878
1台
当日出荷から18日以内出荷
寸法a(mm)0.15耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)励磁電圧(V)DC24
クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形)三木プーリ
230,267税込253,294
1個
翌日出荷
質量(kg)13サイズ8電流(A)0.63電圧(V)DC24抵抗(Ω)38容量(W)15トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11耐熱クラスB許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106モータ出力(kW)0.4回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
クラッチ・ブレーキユニット 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット三木プーリ
86,980税込95,678
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
コイル電圧(V)DC24
クラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ)三木プーリ
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
寸法V(mm)M6×1深さ11
クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形)三木プーリ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。 ・取付け・取扱いが簡単です。 ・高頻度運転が可能になります。
コイル電圧(V)DC24
無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXRモデル三木プーリ
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
電圧(V)24耐熱クラスFリード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
電源装置 BEHモデル(超高速制御用) 三木プーリ電源装置 BEHモデル(超高速制御用)三木プーリ
82,980税込91,278
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
周波数(Hz)50/60電源単相出力電圧(V)初期値100、0~250可変式(過励磁電圧)、初期値 24、0~250可変式(定常励磁電圧)、初期値100、0~250可変式(逆励磁電圧)、PWM制御(電圧制御方式)使用環境-10~+50℃/10~90%RH保護機能不足電圧保護、過電圧保護、過電流保護・検出、断線検出、素子過熱保護、入力側ヒューズ(20A)
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-33G-24V-15JIS 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-08-33G-24V-15JIS三木プーリ
54,525税込59,978
1個
10日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ8タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-33G-24V-20JIS 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-10-33G-24V-20JIS三木プーリ
68,964税込75,860
1個
10日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ10タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:20静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.83(at20℃)最高回転速度(min-1)3000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30JIS 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30JIS三木プーリ
129,188税込142,107
1個
10日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ16タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-12-33G-24V-25JIS 三木プーリ励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-12-33G-24V-25JIS三木プーリ
92,997税込102,297
1個
10日以内出荷
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ12タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40コイル抵抗(Ω)23(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:25静摩擦トルク(Nm)45コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.09(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458モデル三木プーリ
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から40日以内出荷
耐熱クラスF
マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN 三木プーリマイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN三木プーリ
25,648税込28,213
1個
11日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
サイズ4タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33アーマチュアキー溝規格新JIS
電磁ブレーキ 三木プーリ電磁ブレーキ三木プーリ
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
電圧(V)24
マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-13-24V 三木プーリマイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-13-24V三木プーリ
22,323税込24,555
1個
15日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
サイズ4タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33
電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-RS-24V-70DIN 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-RS-24V-70DIN三木プーリ
901,468税込991,615
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ32電流(A)(at20℃)5.1規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)114回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】70トルク(N・m)2200歯形鋸歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-RS-24V-60JIS 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-RS-24V-60JIS三木プーリ
901,468税込991,615
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ32電流(A)(at20℃)5.1規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)114回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)2200歯形鋸歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-RF-24V-60DIN 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-RF-24V-60DIN三木プーリ
901,468税込991,615
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ32電流(A)(at20℃)5.1規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)114回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)2200歯形鋸歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-NS-24V-70JIS 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-NS-24V-70JIS三木プーリ
901,468税込991,615
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ32電流(A)(at20℃)5.1規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)114回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】70トルク(N・m)2200歯形並歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-NS-24V-60JIS 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-NS-24V-60JIS三木プーリ
901,468税込991,615
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ32電流(A)(at20℃)5.1規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)114回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)2200歯形並歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-LS-24V-70JIS 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-32-34-LS-24V-70JIS三木プーリ
901,468税込991,615
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ32電流(A)(at20℃)5.1規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)114回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】70トルク(N・m)2200歯形鋸歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-RS-24V-60DIN 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-RS-24V-60DIN三木プーリ
679,188税込747,107
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ31電流(A)(at20℃)7.2規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)79.7回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)1000歯形鋸歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-RF-24V-60DIN 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-RF-24V-60DIN三木プーリ
679,188税込747,107
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ31電流(A)(at20℃)7.2規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)79.7回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)1000歯形鋸歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-NS-24V-60DIN 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-NS-24V-60DIN三木プーリ
679,188税込747,107
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ31電流(A)(at20℃)7.2規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)79.7回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)1000歯形並歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-NS-24V-50JIS 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-NS-24V-50JIS三木プーリ
679,188税込747,107
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ31電流(A)(at20℃)7.2規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)79.7回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】50トルク(N・m)1000歯形並歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-NS-24V-50DIN 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-NS-24V-50DIN三木プーリ
679,188税込747,107
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ31電流(A)(at20℃)7.2規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)79.7回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】50トルク(N・m)1000歯形並歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-LS-24V-60DIN 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-LS-24V-60DIN三木プーリ
679,188税込747,107
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ31電流(A)(at20℃)7.2規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)79.7回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)1000歯形鋸歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-LF-24V-60JIS 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-31-34-LF-24V-60JIS三木プーリ
679,188税込747,107
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ31電流(A)(at20℃)7.2規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)79.7回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】60トルク(N・m)1000歯形鋸歯ポジションフル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-25-34-RS-24V-50DIN 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-25-34-RS-24V-50DIN三木プーリ
535,751税込589,326
1個
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ25電流(A)(at20℃)10.2規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)56.6回転方向穴径d(Φmm)【ロータ】50トルク(N・m)500歯形鋸歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
...